Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Paletten-Fahrgestelle "GREY EDITION", zur Mitnahme auf Routenzuganhängern, 1050 kg Tragkraft, 1200 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Paletten-Fahrgestelle "GREY EDITION", zur Mitnahme auf Routenzuganhängern, 1050 kg Tragkraft, 1200 x 1000 mm
fetra® Paletten-Fahrgestelle "GREY EDITION", zur Mitnahme auf Routenzuganhängern, 1050 kg Tragkraft, 1200 x 1000 mm
fetra® Paletten-Fahrgestelle "GREY EDITION", zur Mitnahme auf Routenzuganhängern, 1050 kg Tragkraft, 1200 x 1000 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-23892/7016
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     23892/7016
EAN/GTIN:
     4017976655338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell
Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken. Pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. 3 Lenkrollen mit Polyamid-Rädern, Naben mit Präzisionskugellager. 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller im Vorlauf, diagonal angeordnet. 1 Rolle elektrisch leitfähig, Radkörper Polypropylen schwarz, Nabe mit Präzisionskugellager. Unterfahrhöhe: 235 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
1050
Ladeflächenlänge (mm):
1210
Ladeflächenbreite (mm):
1010
Ladeflächenhöhe (mm):
280
Gesamtlänge (mm):
1255
Gesamtbreite (mm):
1055
Gesamthöhe (mm):
327
Bereifung:
Polyamid
Radgröße (mm):
200 x 50
Ausführung:
für Routenzüge
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 284,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,89*
€ 399,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,09*
€ 390,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 319,99*
€ 380,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,59*
€ 371,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,82*
€ 365,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,04*
€ 338,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
22892/7016
ab € 142,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.