Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Paletten-Fahrgestelle, für Gitterboxen+Paletten, 750 kg Tragkraft, TPE, 800 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Paletten-Fahrgestelle, für Gitterboxen+Paletten, 750 kg Tragkraft, TPE, 800 x 600 mm
fetra® Paletten-Fahrgestelle, für Gitterboxen+Paletten, 750 kg Tragkraft, TPE, 800 x 600 mm
fetra® Paletten-Fahrgestelle, für Gitterboxen+Paletten, 750 kg Tragkraft, TPE, 800 x 600 mm
fetra® Paletten-Fahrgestelle, für Gitterboxen+Paletten, 750 kg Tragkraft, TPE, 800 x 600 mm
fetra® Paletten-Fahrgestelle, für Gitterboxen+Paletten, 750 kg Tragkraft, TPE, 800 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-22799
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22799
EAN/GTIN:
     4017976227993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Gitter-Behälter
Für Flachpaletten und Gitterboxen. Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Standard-Beräderung für mittlere Belastungen. Geräuscharmer Lauf. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
750
Ladeflächenlänge (mm):
810
Ladeflächenbreite (mm):
610
Ladeflächenhöhe (mm):
282
Gesamtlänge (mm):
855
Gesamtbreite (mm):
655
Gesamthöhe (mm):
329
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ausführung:
für Industrie-Paletten
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,09*
€ 183,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,49*
€ 181,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,79*
€ 173,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,36*
€ 169,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,22*
€ 154,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
22919
ab € 96,32*
Zubehör
Fetra
22899
ab € 91,95*
Zubehör
Fetra
22909
ab € 94,04*
Zubehör
Fetra
22892
ab € 137,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.