Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Fassroller, Durchmesser 630 mm, 250 kg Tragkraft, für 200-Liter-Fässer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Fassroller, Durchmesser 630 mm, 250 kg Tragkraft, für 200-Liter-Fässer
fetra® Fassroller, Durchmesser 630 mm, 250 kg Tragkraft, für 200-Liter-Fässer
fetra® Fassroller, Durchmesser 630 mm, 250 kg Tragkraft, für 200-Liter-Fässer
fetra® Fassroller, Durchmesser 630 mm, 250 kg Tragkraft, für 200-Liter-Fässer
Artikel-Nr.:
     C7573-1361
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1361
EAN/GTIN:
     4017976013619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassroller
fetra fassroller
fassroller
fassroller tragkraft 250 kg
Fassroller für stehenden Transport von 200-Liter Stahlblechfässern. Verschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Stahlblechwanne öldicht verschweißt. Innen-Ø 630 mm. Rand 80 mm hoch. 4 Lenkrollen, 2 Stück mit Feststeller, Räder Polyamid, Naben mit Gleitlagerung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Ladeflächenlänge (mm):
630
Ladeflächenbreite (mm):
630
Gesamthöhe (mm):
179
Bereifung:
Polyamid
Radgröße (mm):
80 x 35
Ausführung:
geschlossen
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Fasstransport
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,69*
€ 224,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,76*
€ 221,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 180,30*
€ 214,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,96*
€ 205,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,80*
€ 198,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,65*
€ 182,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.