Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Fassroller, Durchmesser 610 mm, 250 kg Tragkraft, für 60- und 200-Liter-Fässer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Fassroller, Durchmesser 610 mm, 250 kg Tragkraft, für 60- und 200-Liter-Fässer
fetra® Fassroller, Durchmesser 610 mm, 250 kg Tragkraft, für 60- und 200-Liter-Fässer
fetra® Fassroller, Durchmesser 610 mm, 250 kg Tragkraft, für 60- und 200-Liter-Fässer
fetra® Fassroller, Durchmesser 610 mm, 250 kg Tragkraft, für 60- und 200-Liter-Fässer
Artikel-Nr.:
     C7573-1360
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1360
EAN/GTIN:
     4017976013602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassroller
fetra fassroller
fassroller
Fassroller für stehenden Transport von Stahlblech-Fässern. Geschweißte Flachstahl-Konstruktion, Kreuzstreben nach unten durchgekröpft Ø 420 mm für 60-Ltr.-Fässer, Außenring Innen-Ø 610 mm für 200-Ltr.-Fässer. Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. 4 Lenkrollen, 2 Stück mit Feststeller, Räder Polyamid, Naben mit Gleitlagerung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Ladeflächenlänge (mm):
420/610
Ladeflächenbreite (mm):
420/610
Gesamthöhe (mm):
154
Bereifung:
Polyamid
Radgröße (mm):
80 x 35
Ausführung:
offen
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Fasstransport
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,18*
€ 123,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,78*
€ 115,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 96,77*
€ 115,16
pro Stück
ab 7 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 96,73*
€ 115,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,52*
€ 111,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.