Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Totmannbremse - Mehrpreis -, für Wagen mit TPE-Bereifung bis TF 600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Totmannbremse - Mehrpreis -, für Wagen mit TPE-Bereifung bis TF 600 kg
fetra® Totmannbremse - Mehrpreis -, für Wagen mit TPE-Bereifung bis TF 600 kg
fetra® Totmannbremse - Mehrpreis -, für Wagen mit TPE-Bereifung bis TF 600 kg
fetra® Totmannbremse - Mehrpreis -, für Wagen mit TPE-Bereifung bis TF 600 kg
fetra® Totmannbremse - Mehrpreis -, für Wagen mit TPE-Bereifung bis TF 600 kg
fetra® Totmannbremse - Mehrpreis -, für Wagen mit TPE-Bereifung bis TF 600 kg
fetra® Totmannbremse - Mehrpreis -, für Wagen mit TPE-Bereifung bis TF 600 kg
Artikel-Nr.:
     C7573-1280
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1280
EAN/GTIN:
     4017976312804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haltebremse
Feststellbremse
Notfallbremse
Kompakte und leichte Feststellbremse für alle Wagen mit 2 Bockrollen und serienmäßiger TPE-Bereifung bis 600 kg Tragkraft.Betätigungsleiste am Schiebegriff losgelassen = Bremse fest, Wagen ist zuverlässig gegen Wegrollen gesichert. Betätigungsleiste gedrückt = Bremse gelöst, Wagen lässt sich leicht verfahren.Ergonomische und leichtgängige Handhabung.Sichere Bremswirkung durch formschlüssige Sperrverzahnung.Nicht als Fahrbremse geeignet.Mehrpreis pro Wagen. Nicht nachrüstbar. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet). Muss zwingend bei der selben Lagernummer wie der Wagen bestellt werden!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Hinweis:
Mehrpreis - kein Einzelkauf
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,27*
€ 308,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,19*
€ 302,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 247,35*
€ 294,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,22*
€ 281,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,92*
€ 274,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,90*
€ 256,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.