| |
|
| Artikel-Nr.: C7527-7310000029 Herst.-Nr.: 7310000029 EAN/GTIN: 4052138008089 |
| |
|
| | |
| Arbeitszelt 350 KE Das Großraum-Wunder unter den Zelten bietet genügend Platz für sperrigere Arbeiten und punktet ebenfalls durch die enorme Spannweite für den Aufbau über z. B. einer Baugrube. Der Aufbau erfolgt einfach und schnell mit grade mal zwei Personen. Das innovative Spannsystem aus Fiberglas bietet optimale Stabilität bei geringem Gewicht. Auch das strapazierfähige Polyestertuch ist nicht nur leicht zu reinigen, sondern weist Wasser zuverlässig ab und isoliert. Bei größeren Bauvorhaben oder Installationsarbeiten kann das Arbeitszelt 350 KE als Unterstand für Technik und Personal genutzt werden. Umfangreiches Zubehör, das bei uns angefragt werden kann, ermöglicht zudem den Betrieb von Heizgeräten im Inneren. Die Verarbeitung des Zeltes zielt auf Langlebigkeit und Wartungsfreiheit. Ausstattungsmerkmale wie Kunststofffüße für hohe Standfestigkeit, mehrere variabel einstellbare Zugänge und die Lichtechtheit des Tuches erweitern den Einsatzradius des 300 KE ungemein. So lässt es sich auch problemlos bei der Installation von Elektroanlagen oder Schweißarbeiten nutzen. Technische Merkmale: - Arbeitszelt mit Dreieckstür
- Farbliche Ausführung in weiß und gelb
- Aufbau durch mind. zwei Personen
- Ganze 12,25 m² Grundfläche
- Seitenhöhe ca. 215 cm, Mittelhöhe ca. 255 cm
- Gewicht beträgt ca. 48 kg
- Lieferung mit Tragetasche
|
| | |
| | | |
| | | |
| |