Arbeitszelt 180x250 K 180*250*200 Kubisch
Ein weiteres durchdachtes Arbeitszelt für den universellen Einsatz bei Elektro- oder Tiefbauarbeiten. Schützt vor Wind und Wetter bei bester Lichtechtheit und höchster Flexibilität durch geringes Gewicht sogar bei Nässe.
Ihre Suche nach einem mobilen Arbeitszelt muss nicht bei uns begonnen haben - aber sie wird sicherlich bei uns enden ...
Ob in unserer Standardfarbe oder mit Ihrem Firmenlogo bedruckt besticht das 180x250 K vor allem durch seinen Innenrahmen aus Fiberglas, der dank eines durchdachten Spannsystems einen sekundenschnellen Aufbau durch nur eine Person ermöglicht. Dabei punktet das Arbeitszelt ganz klar durch Robustheit und Standfestigkeit.
Das Zelttuch aus Polyester ist strapazierfähig, wasserabweisend und leicht mit einem Hochdruckreiniger nach dem Einsatz zu säubern. Die Lichtechtheit des Materials zahlt sich besonders bei Kabelarbeiten aus. Hier können die verschiedenfarbigen Kabelstränge problemlos unterschieden werden.
Damit das Montagezelt auch bei geminderten Sichtverhältnissen gut erkennbar ist, umrunden Reflexionsstreifen den Aufbau. Zusätzliche Regenschutzsstreifen mit Klettverbindungen sind für alle Reißverschlüsse vorhanden.
- Abmessungen L x B x H: 180 x 250 x 200 cm
- Gewicht: ca. 25 kg
- Tragetasche im Lieferumfang enthalten
Individuelle Größen, Corporate Design-Modelle und weiteres Zubehör sind auf Anfrage erhältlich. Kontaktieren Sie uns!