Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec Arbeitszelt 250 KE 250*250*200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Arbeitszelt 250 KE 250*250*200
Trotec Arbeitszelt 250 KE 250*250*200
Artikel-Nr.:
     C7527-4110003075
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     4110003075
EAN/GTIN:
     4052138001356
Suchbegriffe:
Arbeitszelt
Kabellötzelt
Kabelzelt
Montagezelt

Arbeitszelt 250 KE 250*250*200

Für den professionellen Einsatz im Gewerbe, auf Baustellen oder bei Wartungsarbeiten.

Bei den verwendeten Materialien handelt es sich um besonders robuste, aber dennoch erstaunlich leichte Stoffe. Das durchdachte Spannsystem ermöglicht einen sekundenschnellen Aufbau und bietet trotzdem ein Maximum an Stabilität und Standfestigkeit. Die Lichtechtheit des Tuches ist zudem ein wichtiger Faktor für diverse Arbeiten an elektrischen Installationen.

Das unscheinbar wirkende Arbeitszelt 250 KE bewährt sich im Praxisalltag immer wieder auf's neue. Ob bei Regen oder bei Kälte - es bietet ihnen immer den optimalen Schutz und genügend Platz für z. B. einen Elektroheizer.

Anders als das 250 K ist dieses Model vorne mit drei Reißverschlüssen, damit der Eingang ganz oder teilweise hochgerollt werden kann. Zwei verschließbare Entlüftungen mit Gitter und Regenschutztuch sind weitere Besonderheiten. Alle Reißverschlüsse sind außerdem durch Regenschutzstreifen vor eindringendem Wasser geschützt.

Wichtige Eigenschaften:

  • Abmaße L x B x H: 250 x 250 x 200 cm
  • Gewicht: ca. 27 kg
  • Tragetasche im Lieferumfang enthalten

Individuelle Größen, Corporate Design-Modelle und weiteres Zubehör sind auf Anfrage erhältlich. Kontaktieren Sie uns!

Weitere Suchbegriffe: Schweißerzelt, trotec arbeitszelte, arbeitszelt, Flachdachzelt, Bauzelt, Schnellaufbau-Zelt, 250KE, 250 KE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 875,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.003,40*
€ 1.194,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 986,75*
€ 1.174,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 943,78*
€ 1.123,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 914,26*
€ 1.087,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 875,76*
€ 1.042,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.