Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec Arbeitszelt 210 K 210*210*200 Kubisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Arbeitszelt 210 K 210*210*200 Kubisch
Trotec Arbeitszelt 210 K 210*210*200 Kubisch
Artikel-Nr.:
     C7527-4110003060
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     4110003060
EAN/GTIN:
     4052138001318
Suchbegriffe:
Arbeitszelt
Kabellötzelt
Kabelzelt
Montagezelt

Arbeitszelt 210 K 210*210*200 Kubisch

Material und Verarbeitung machen dieses Montagezelt zu einem Geheimtipp für Schlechtwetterphasen auf dem Bau.

Das hochwertige Polyestertuch ist wasserabweisend und spezielle Regenschutzstreifen mit Klettverbindung schützen alle Reißverschlüsse vor eindringendem Nass. Doch damit nicht genug: Das Arbeitszelt 210 K isoliert zudem und trotzt durch seine Kunststoff-Zeltfüße selbst rauem Wind. Absolute Vorzüge, die sie bei Regen und Wind nicht daran hindern ihre Aufträge planmäßig und komfortabel auszuführen.

Die Lichtechtheit des Tuches ermöglicht die klare Unterscheidung von Kabelsträngen bei Elektroinstallationen. Und durch die großzügige Grundfläche steht sogar nicht nur der Schaltkasten im Trockenen.

Überzeugend ist außerdem der unglaublich schnelle Aufbau durch nur eine Person. Ein clever durchdachtes System lässt das Montagezelt schon fast von selbst in seine Form springen. Sie helfen lediglich mit ein wenig Muskelkraft nach. Auch der Abbau gestaltet sich ähnlich einfach. Die mitgelieferte Tragetasche garantiert letztendlich einen komfortablen und sicheren Transport ihres neuen mobilen Unterstandes.

Vorteile und Eigenschaften auf einen Blick:

  • blitzschneller Aufbau durch eine Person
  • cleveres System aus Fiberglasgestänge
  • Zeltfüße aus Kunststoff für sicheren Halt
  • kinderleichte Reinigung mit Hochdruckreiniger
  • sehr widerstandsfähig und langlebig
  • Abmessungen L x B x H: 210 x 210 x 200 cm
  • Gewicht: ca. 22 kg
  • Tragetascheim Lieferumfang enthalten

Individuelle Größen, Corporate Design-Modelle und weiteres Zubehör sind auf Anfrage erhältlich. Kontaktieren Sie uns!

Weitere Suchbegriffe: Schweißerzelt, trotec arbeitszelte, arbeitszelt, Schnellaufbau-Zelt, Flachdachzelt, 210K, 210 K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 605,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,77*
€ 843,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,18*
€ 829,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,56*
€ 789,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,91*
€ 763,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,06*
€ 720,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.