Arbeitszelt 180 KE 180*180*200
Außergewöhnlich schnell aufgebaut und trotzdem extrem widerstandsfähig. Ein Profizelt, das sogar rauen Umweltbedingungen trotzt.
Dank innovativer Materialien und durchdachter Konstruktion ein zuverlässiger Partner auf dem Bau und im Gewerbe.
Die Liste der Vorteile eines Arbeitszeltes 180 KE ist lang. Herausstechend ist neben der Lichtechtheit des verwendeten Polyestertuches die enorme Flexibilität durch leichte und robuste Materialien.
Selbst mit nur einer Person lässt sich das 180 KE binnen Sekunden problemlos aufstellen und kann dank seinem geringen Gewicht mühelos zu anderen Orten getragen werden. Auch die möglichen Erweiterungen und eine ganze Palette von Zubehör erlauben Arbeiten von Elektroinstallationen bis hin zu Schweißarbeiten.
Das Montagezelt bietet nicht nur Schutz vor Regen, sondern auch vor Kälte. Clevere Regenschutzstreifen an allen Reißverschlüssen hindern Wasser zudem am Eindringen. Und auch bei Dunkelheit ist das 180 KE gut sichtbar, da es mit Reflexionsstreifen ausgestattet ist.
Vorteile und Eigenschaften:
- 3 Reißverschlüße vorne, damit der Eingang ganz oder teilweise hochgerollt werden kann
- 2 verschließbare Entlüftungen mit Gitter und Regenschutztuch
- Transporttasche im Lieferumfang enthalten
- Abmessungen L x B x H: 180 x 180 x 200 cm
- Gewicht: ca. 20 kg
Individuelle Größen, Corporate Design-Modelle und weiteres Zubehör sind auf Anfrage erhältlich. Kontaktieren Sie uns!