Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec Arbeitszelt 180 K 180*180*200 Kubisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Arbeitszelt 180 K 180*180*200 Kubisch
Trotec Arbeitszelt 180 K 180*180*200 Kubisch
Artikel-Nr.:
     C7527-4110003050
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     4110003050
EAN/GTIN:
     4052138001295
Suchbegriffe:
Arbeitszelt
Kabellötzelt
Kabelzelt
Montagezelt

Arbeitszelt 180 K 180*180*200 Kubisch

Das kubische Arbeitszelt ist mitunter das kleinster unserer Auswahl. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es deshalb weniger Vorteile bietet als seine großen Kollegen.

Einsetzbar ist das 180 K in diversen Gewerbezweigen. Hierzu zählt der Wetterschutz bei Elektroarbeiten an Schaltkästen oder die Wartung von Telekommunikationsanlagen. Aber auch im Tiefbau bietet das Arbeitszelt verlässlichen Schutz vor Kälte und Nässe. So kann es auf Baugruben aufgesetzt oder in ihm Material platziert werden.

Das stabile Fiberglasgestänge und das leicht zu reinigende Polyestertuch geben dem Arbeitszelt 180 K seine Stabilität und hochwertige Kunststofffüße sorgen für die nötige Standfestigkeit.

Für eine bessere Sichtbarkeit bei geminderten Licht- und Sichtverhältnissen sind Reflektionsstreifen rund um das Montagezelt angebracht. Zusätzliche Regenschutzstreifen an allen Reißverschlüssen hindern Wasser am Eindringen.

  • Abmessungen L x B x H: 180 x 180 x 200 cm
  • Gewicht ca. 20 kg
  • Tragetasche im Lieferumfang enthalten

Individuelle Größen, Corporate Design-Modelle und weiteres Zubehör sind auf Anfrage erhältlich. Kontaktieren Sie uns!

Weitere Suchbegriffe: Schweißerzelt, trotec arbeitszelte, arbeitszelt, Schnellaufbau-Zelt, Flachdachzelt, 180K, 180 K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 463,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,02*
€ 655,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,34*
€ 647,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,90*
€ 613,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,22*
€ 592,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,95*
€ 552,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.