Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec Arbeitszelt 250 TE 250*200*190 Steildach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Arbeitszelt 250 TE 250*200*190 Steildach
Trotec Arbeitszelt 250 TE 250*200*190 Steildach
Artikel-Nr.:
     C7527-4110002070
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     4110002070
EAN/GTIN:
     4052138001288
Suchbegriffe:
Arbeitszelt
Kabellötzelt
Kabelzelt
Montagezelt

Arbeitszelt 250 TE

Schnellaufbau-Zelt 250 TE, Abmessungen L 250 x B 200 x H 190 cm , Gewicht ca. 19 kg lichtdurchlässiges Tuch ohne Farbverfälschung in Sekunden aufgebaut, kein loses Gestänge mehr.

Trotec-Arbeitszelte eignen sich ideal für die vielfältigsten Arbeitseinsätze, zum Beispiel an Schalt- und Steuerkästen, zur Muffenmontage, für Erd- und Leitungsarbeiten, Abwasserpumpen und -inspektionen, Kanal- und Straßenbauarbeiten.

Vorteile für die Praxis:

  • Klein, handlich, gut verstaubar
  • Auf- und Abbau in Sekunden durch nur eine Person
  • Durchdachte, selbsttragende Konstruktion – keine losen Stangen
  • Lichtechtheit für Elektroarbeiten, Wartung von Telekommunikationsanlagen etc.
  • Wird bei Regen nicht schwerer
  • Regen-/Kälteschutz
  • Einfache Säuberung mit Hochdruckreiniger
  • Leichte und robuste Lösung

Lichtechtes Material

Für ermüdungsfreie und sichere Installations- und Montagearbeiten im Zeltinneren sind die spezifischen Lichteigenschaften des Polyestertuches besonders vorteilhaft.
Das Tageslicht wird vom Material nur sehr geringfügig und ohne Farbverfälschung absorbiert. Dadurch ist die Arbeit an verschiedenfarbigen Kabelsträngen ohne Probleme bei der Farberkennung und -unterscheidung sichergestellt.

Produkteigenschaften 250 TE:

  • Länge: 250 cm
  • Breite: 200 cm
  • Höhe: 190 cm
  • Gewicht: ca. 19 kg
  • 1 Reißverschluss vorne und hinten
  • Rundum graue Reflexionsstreifen
  • Regengeschützte Reißverschlüsse
  • Füße aus Kunststoff
  • Verlängerungsmöglichkeit an einer Seite als Standard eingebaut
  • 2 Aufhängeösen in den oberen Innenecken

Im Lieferumfang enthalten ist die dazugehörige Tragetasche.

Weitere Suchbegriffe: Schweißerzelt, trotec arbeitszelte, arbeitszelt, Schnellaufbau-Zelt, Flachdachzelt, Bauzelt, 250TE, 250 TE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 464,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,84*
€ 657,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,76*
€ 642,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,61*
€ 610,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,31*
€ 589,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,55*
€ 552,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.