Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec Thermohygrometer BC06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Thermohygrometer BC06
Trotec Thermohygrometer BC06
Trotec Thermohygrometer BC06
Trotec Thermohygrometer BC06
Trotec Thermohygrometer BC06
Artikel-Nr.:
     C7527-3510205005
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     3510205005
EAN/GTIN:
     4052138009550
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Aspirations-Psychrometer
Ob Klimamessung in Wohn-, Büro-, Produktions- oder Lagerräumen, in Laboratorien, Landwirtschaft oder Floristik - durch die Kombination aus einfachster Einhand-Bedienung und präziser Messtechnik liefert das BC06 in Sekundenschnelle genaue Messwerte von Temperatur und relativer Luftfeuchte der Umgebungsluft.

Praktisches Detail: Dank der Min-/Max-Funktion lassen sich wahlweise zusätzlich Minimal- oder Maximalwert der aktuellen Messung auf dem automatisch beleuchteten LCD-Display des BC06 darstellen.

Mit der ebenfalls integrierten Taupunkt- und Feuchtkugeltemperatur-Messung sind weitere nützliche Features zur Gebäudeklimakontrolle enthalten.

Auf diese Weise können Klimawertveränderungen in verschiedenen Raumzonen sehr einfach ermittelt werden.

Vorteile für die Praxis:

  • Trotec: 100% Entwicklung, Design, Fertigung
  • Messung vielfältiger Klimadaten mit nur einem Gerät: relative Luftfeuchtigkeit, Lufttemperatur, Taupunkt- und Feuchtkugeltemperatur
  • Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Duale Messwertanzeige
  • Minimalwert- und Maximalwert-Funktion
  • Einfachste Einhandbedienung
  • Automatische Displaybeleuchtung
  • Abschaltautomatik
  • Praxisoptimiertes deutsches Industriedesign - geschütztes Geschmacksmuster


Funktionen:

  • Maximal- und Minimalwert-Anzeige
  • Temperaturanzeige in °C und °F
  • Automatische Displaybeleuchtung
  • Abschaltautomatik


Technische Details:

Lufttemperatur
  • Messbereich: -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F)
  • Auflösung: 0,1 °C (0,1 °F)
  • Genauigkeit: ± 1 °C (bei 0 °C bis 40 °C); ± 2 °C (bei -20 °C bis 0 °C und 40 °C bis 60 °C)


Luftfeuchte
  • Messbereich: 0 bis 100 % r.F.
  • Auflösung: 0,1 % r.F.
  • Genauigkeit: ± 3,5 % r.F. (bei 20 % bis 80 % r.F.); ± 5 % r.F. (bei 0 bis 20 % und 80 bis 100 % r.F.)


  • Abmessungen (L x B x H): 146 x 56 x 34 mm
  • Gewicht: 145 g (inkl. Batterien)
  • Lieferumfang: Messgerät, Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Aspirationshygrometer, Aspirationspsychrometer, Psychrometer, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, trotec hygrometer, hygrometer, Luftfeuchte Messgerät, Klimamessgerät, BC06, BC 06
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.