Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Design-Luftreiniger AirgoClean 11 E mit HEPA-Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec AirgoClean 11 E 15 m² 43 dB Schwarz
Trotec AirgoClean 11 E 15 m² 43 dB Schwarz
Trotec AirgoClean 11 E 15 m² 43 dB Schwarz
Trotec AirgoClean 11 E 15 m² 43 dB Schwarz
Trotec AirgoClean 11 E 15 m² 43 dB Schwarz
Trotec AirgoClean 11 E 15 m² 43 dB Schwarz
Trotec AirgoClean 11 E 15 m² 43 dB Schwarz
Trotec AirgoClean 11 E 15 m² 43 dB Schwarz
Trotec AirgoClean 11 E 15 m² 43 dB Schwarz
Trotec AirgoClean 11 E 15 m² 43 dB Schwarz
Trotec AirgoClean 11 E 15 m² 43 dB Schwarz
Trotec AirgoClean 11 E 15 m² 43 dB Schwarz
Trotec AirgoClean 11 E 15 m² 43 dB Schwarz
Trotec AirgoClean 11 E 15 m² 43 dB Schwarz
Artikel-Nr.:
     C7527-1580001011
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1580001011
EAN/GTIN:
     4052138101445
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger

Reduziert Schadstoffe in der Raumluft und erhöht die Lebensqualität

Der Design-Luftreiniger AirgoClean 11 E vereint zeitlose Eleganz mit effizienter HEPA-Luftreinigungstechnologie. Dank seiner hochwertigen mattschwarzen Oberfläche und der zylindrischen Ästhetik sorgt der kompakte Luftreiniger für ein visuelles Statement im privaten sowie beruflichen Umfeld. Ohne dabei das Wesentliche aus den Augen zu verlieren – gesündere Luft zum Ein- und Durchatmen in Ihr Zuhause zu bringen. Die eigenen vier Wände sind unser geschützter Raum, um Kraft zu tanken und das Leben mit vollen Atemzügen zu genießen. Hier wollen wir uns wohlfühlen, ohne fürchten zu müssen, dass unsere Gesundheit durch luftgetragene Einflüsse gefährdet wird.

Saubere Luft ist Voraussetzung für gesundes Leben

Tagtäglich atmen wir bis zu 20.000 Liter Luft ein und aus. Das entspricht einer Masse von rund 25 Kilo und übersteigt bei Weitem die Menge an pro Tag verzehrten Lebensmitteln und Getränken. Aber während wir bei Lebensmitteln auf Frische, Herkunft und Inhaltsstoffe achten, schenken wir der Luftqualität nur wenig Aufmerksamkeit. Dabei ist saubere Luft ebenso wichtig für unsere Gesundheit, das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz wie eine ausgewogene Ernährung, Bewegung und ausreichend Schlaf.

Schad- und Schwebstoffe in der Luft beeinträchtigen die Gesundheit

Unbelastete Luft ist keine Selbstverständlichkeit. Viren, Feinstaub, Bakterien, Schimmelsporen, Staubmilben, Tierschuppen und unangenehme Gerüche belasten die Luft im Wohnraum und am Arbeitsplatz. Erschwerend hinzu kommt, dass vielerorts selbst die Luft im Außenbereich eine hohe Feinstaubbelastung aufweist. Die winzigen Partikel mit einem Durchmesser kleiner als 2,5 µm (PM2.5) gelangen durch Fenster und Türen in unser persönliches Umfeld und über die Atmung in den Körper. Neuere Studien belegen, dass diese Nanoteilchen bereits bei Kindern zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen können.

Der Luftreiniger AirgoClean 11 E bringt saubere Luft in Ihr Leben

Ein hochwertiger 3-in-1-HEPA-Filter (bestehend aus HEPA-, Carbon- und Vorfilter) filtert bis zu 99,97 Prozent aller Partikel mit einer Größe von bis zu 0,3 µm aus der Raumluft – die Größe der häufigsten luftgetragenen Schadstoffe wie Viren sowie Bakterien. Sobald die Luft den Filter durchströmt, wird aus belasteter Raumluft saubere HEPA-gefilterte Reinluft, frei von krank machenden Schadstoffen. Und das vollautomatisch dank modernster Staub- und Luftqualitätssensoren, mit denen die Luftqualität fortlaufend gemessen und Veränderungen erkannt werden – um dann mit einer intelligent geregelten Luftreinigungsleistung gegenzusteuern. Ergänzt wird die Luftreinigung durch eine Ionisierung der umherschwebenden Grobpartikel (Tierhaare, Pollen und Staub), wodurch diese zu Boden sinken, um vom Luftstrom des AirgoClean 11 E angesaugt und im Vorfilter abgefiltert zu werden. Das dreistufig regelbare Gebläse mit einer maximalen Luftumwälzung von 120 m³/h ermöglicht eine spürbare Verbesserung der Luftqualität in Räumen bis zu 15 m² bzw. 38 m³.

Farbliche LED-Luftqualitätsanzeige

Im Automatikmodus des AirgoClean 11 E wird die sonst unsichtbare Luftqualität sichtbar. Die dreistufige LED-Luftqualitätsanzeige leuchtet entsprechend der gemessenen Luftqualität grün, blau oder rot. Die Ventilationsgeschwindigkeit und die damit verbundene Luftreinigungsleistung werden anhand der Luftqualität geregelt:

Grün: gute Luftqualität
Blau: mittlere Luftqualität
Rot: schlechte Luftqualität

Gesündere Luft zu jeder Zeit an jedem Ort

Überlassen Sie die Qualität der Raumluft nicht dem Zufall. Nehmen Sie den Gesundheitsschutz Ihrer Familie aktiv in die Hand. Der Raumluftreiniger AirgoClean 11 E verbessert rund um die Uhr die Luftqualität und lässt Ihnen die Freiheit, das gesunde Leben zu genießen.

Schnelle 360°-Luftreinigung

Die Luft wird vom zylindrisch geformten Gerät rundum strömungsoptimiert angesaugt, im hocheffizienten 360°-HEPA-Filter gereinigt und über den Luftauslass mit feststehenden Lamellen gleichmäßig zurück in den Raum abgegeben.

Anwendungsbereiche und Raumgrößen:

Filterung von Feinstaub, Pollen und Tierhaaren (CADR):
Geeignet für Räume bis 15 m² / 37,5 m³.

Automatikmodus mit intelligent gesteuerter Luftreinigung

Neben der manuellen Steuerung der Luftreinigungsleistung verfügt der AirgoClean 11 E über einen smarten „Air Quality Sensor“, um in Echtzeit auf eine Veränderung der Raumluftqualität zu reagieren. Der hochsensible Luftqualitätssensor misst fortlaufend die Luftbelastung durch Feinstaub sowie Pollen und erkennt selbst kleinste Veränderungen sofort – um dann unmittelbar mit einer angepassten Luftreinigung darauf zu reagieren. Die Luft- und Filterleistung des Geräts werden vollautomatisch auf das notwendige Maß geregelt, um die Partikel in kürzester Zeit aus der Raumluft zu entfernen.

Automatikmodus und Virenfilterung:

Verwenden Sie den Automatikmodus nicht wenn das Gerät zur Virenfilterung eingesetzt wird. Die eingebauten Sensoren reagieren nur auf Luftbelastungen durch Feinstaub, Pollen oder VOC. Die Virenlast kann vom Gerät nicht ermittelt werden. Es ist möglich, dass der Automatikmodus eine "gute" Luftqualität anzeigt, obwohl die Virenlast im Raum sehr hoch ist. Daher empfehlen wir beim Einsatz in der Filterung von Viren zur Verminderung des indirekten Infektionsrisikos, dass immer die Ventilatorstufe eingestellt werden muss, die in den jeweiligen Anforderungen an die Umwälzrate (Luftvolumen) gefordert wird.

Timer mit Abschaltautomatik

Der leicht programmierbare Timer ermöglicht die Einstellung einer fest definierten Betriebsdauer. Die Stundenzahl bis zur automatischen Ausschaltung kann auf 1, 2, 4 oder auch 8 Stunden eingestellt werden. Ganz so, wie es Ihre Work-Life-Balance erforderlich macht, und unnötige Betriebslaufzeiten können zudem verhindert werden.

Geräuscharmer Betrieb

Mit einer Geräuschentwicklung von max. 43 dB (A) reinigt der AirgoClean 11 E die Raumluft erfreulich leise. So leise, dass Sie selbst bei laufendem Gerät im Schlafzimmer ungestört ein- und durchschlafen können.

Der Luftreiniger AirgoClean 11 E reduziert die Schadstoffbelastung der Raumluft und schützt vor luftgetragenen Krankheitserregern. Die sauber gefilterte Raumluft erhöht das Wohlbefinden und steigert die Leistungsfähigkeit.

Gesundes Wohnraumklima dank „Triple Protection“-Filtertechnik

Durch die Kombination direkt drei unterschiedlicher Filtertechnologien werden Allergene und belastende Partikel sowie Krankheitserreger zuverlässig aus der Innenraumluft gefiltert.

HEPA-Filter

Im HEPA-Filter werden Viren, Bakterien, Pollen, Allergene, Feinstaubpartikel und Schimmelpilzsporen bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometer eliminiert. Aufgrund des hohen Abscheidegrads von 99,97 % werden Filter dieser Filterklasse beispielsweise in hygienesensiblen Laborbereichen sowie in der Nahrungsmittelproduktion eingesetzt. Beste Voraussetzungen also, um auch die eigenen vier Wände in eine Wohlfühloase mit sauberer, gefilterter, frischer Raumluft zu verwandeln.

Carbon-Filter

Ideal für Haustierbesitzer. Der bewährte HEPA-Filter mit integriertem Carbon-Filter (bestehend aus Kohlenstoff) neutralisiert neben Schadstoffen auch Tiergerüche wie Hundegeruch (Eigengeruch der Fellnasen), Hunde- oder Katzenurin effektiv aus der Umgebungsluft.

DACRON-Vorfilter

DACRON ist eine Bezeichnung für synthetisch hergestellte Endlosfäden aus Polyester, die sich durch ihre besonders allergieneutralen Eigenschaften ideal als Vorfilter in der Luftreinigung eignen. Die damit hergestellten Synthesefaservorfilter sind besonders reißfest, lange haltbar und wasserabweisend. Bereits der Synthesefaserfilter filtert zuverlässig leichte bis mittlere Gerüche, gröberen Hausstaub sowie Tierhaare aus der Raumluft.

Schneller und einfacher Filterwechsel

Ebenso einfach wie die Bedienung des AirgoClean 11 E gestaltet sich auch der schnelle Wechsel der bereits vormontierten Filter. Die Geräteabdeckung lässt sich werkzeuglos mit einem Handgriff entfernen, sodass Vor-, Carbon- und HEPA-Filter einer Sichtprüfung unterzogen und bei Bedarf gewechselt werden können.

Saubere Luft für ein gesünderes Leben, mehr Wohlbefinden und eine erhöhte Leistungsfähigkeit – der Luftreiniger AirgoClean 11 E macht’s möglich.

Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, trotec luftreiniger, luftreiniger, Luftreinigung, Reiniger, Raumluft, Bakterien, Filter, Desing, Air, Cleaner, AirgoClean, AirgoClean10E, Airgo Clean 10 E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.