Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Bodenventilator TVM 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Bodenventilator TVM 11
TROTEC Bodenventilator TVM 11
TROTEC Bodenventilator TVM 11
TROTEC Bodenventilator TVM 11
TROTEC Bodenventilator TVM 11
TROTEC Bodenventilator TVM 11
TROTEC Bodenventilator TVM 11
Artikel-Nr.:
     C7527-1510006010
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1510006010
EAN/GTIN:
     4052138016732
Suchbegriffe:
Bodenventilator
trotec bodenventilator
bodenventilator
bodenventilator 55 w

Bodenventilator TVM 11

Frischer Wind im klassischen Retro-Design

Ab sofort vertreibt dieser eleganter Blickfang im klassischen Retro-Design die schwül-warme Luft und sorgt für einen stetig kühlenden Luftstrom. Der Bodenventilator TVM 11 ist von seinen Flügeln in Kupfer-Optik bis zum ebenfalls kupfernen Standbügel komplett aus Metall gefertigt – selbst der Motor ist mit einer Kupfer-Spule ausgerüstet. Das sieht nicht nur edel aus, sondern verlängert auch die Lebensdauer des gesamten Gerätes.

Mit seinem coolen Kupfer-Design ist der TVM 11 im heimischen Wohnzimmer gut aufgestellt und macht dank seiner Laufruhe auch im Büro einen hervorragenden Eindruck. Die elegante Windmaschine sorgt bei Fotoshootings, Filmsets oder Dreharbeiten für die richtige Brise. Übrigens ist dank der optional einsetzbaren Wand- und Deckenhalterung auch der Einsatz im Restaurant denkbar. Darüber hinaus erzeugt das Retro-Gerät mit seinen 55 Watt Leistung und einem Flügeldurchmesser von 12 Zoll (rund 30 cm) an jedem Arbeitsplatz ordentliche Kühle – von sanfter Brise bis hin zum starken Wind. Ob zur Belüftung, Winderzeugung, Windkühlung oder Trocknung - der TVM 11 ist vielseitig einsetzbar.

Abkühlung selbst bei eskalierenden Temperaturen

Über seine rückseitig am kupfernen Metallrotorkorb angebrachten Bedienelemente lässt sich der Ventilator auf die jeweils gewünschte Leistungsstufe einstellen. Mit den drei verfügbaren Geschwindigkeitsstufen bewältigt der TVM 11 mühelos die Spanne zwischen moderaten Temperaturen und heißen Temperaturspitzen. Weil sich der Rotorkorb stufenlos bis zu 100° um seine horizontale Achse neigen lässt, ist es ganz gleich, ob der kühlende Luftstrom in Bodennähe oder höher erwünscht ist – er kommt auf jeden Fall immer an!

Sicherer Stand – bequemer Wechsel des Einsatzortes

Drei an der Unterseite des ebenfalls kupfernen Standbügels angebrachte rutschhemmende Gummifüße sorgen für den sicheren Stand des Gerätes – selbst kleinere Rempler steckt der Bodenventilator locker weg.

Der kompakte TVM 11 ist auch auf einen Wechsel des Einsatzortes bestens vorbereitet – ein hinten angebrachter Tragegriff sowie die Kabelaufwicklung machen einen etwaigen Umzug dieses Vorzeige-Ventilators zu einer einfachen Übung.

Hier einige Praxisvorteile im Überblick:

  • 55 Watt Leistung
  • 3 Geschwindigkeitsstufen
  • Verstellbarer Neigungswinkel des Ventilatorkopfes um bis zu 100°
  • Vorne und hinten geschützter Metallgrill in moderner Kupfer-Optik
  • Ventilatorflügeldurchmesser 30 cm
  • Stabiler und rutschfester Standfuß für kippfesten Stand
  • Lange Lebensdauer dank der Kupferspule im Motor
  • Ruhiger Lauf
  • Integrierte Kabelaufwicklung
  • Praktischer Tragegriff
  • Einzigartiges Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Optional verfügbar: Wand- und Deckenhalterung zur Belüftung von schwer erreichbaren Stellen

Die technischen Daten des TVM 11 im Überblick:

  • Leistungsaufnahme (W): 55
  • Gebläsestufen: 3
  • Anzahl Ventilatorflügel: 3
  • Ventilatorflügel-Durchmesser (cm): 30
  • Netzanschluss: 220-240 V/50 Hz
  • Kabellänge (m): 1,5
  • Schallwert Stufe max. - Abstand 1 m (dB(A)): 58
  • Schutzklasse IP20
  • Abmaße L x B x H (mm): 185 x 395 x 375
  • Gewicht (kg): 2,8
Weitere Suchbegriffe: Ventilator, Luft, Zirkulation, Wind, Lüfter, Ventilation, Boden, Stand, Kupfer, Kühlung, Luftstrom, TVM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.