Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Standventilator TVE 24 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Standventilator TVE 24 S
TROTEC Standventilator TVE 24 S
TROTEC Standventilator TVE 24 S
TROTEC Standventilator TVE 24 S
TROTEC Standventilator TVE 24 S
TROTEC Standventilator TVE 24 S
Artikel-Nr.:
     C7527-1510005044
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1510005044
EAN/GTIN:
     4052138048979
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
trotec standventilator
stand ventilator

Design-Standventilator TVE 24 S

Komfort mit 8 Windstärken, Fernbedienung und Timer

Sie legen Wert auf eine klare Formensprache, angenehmen Komfort und hohe Funktionalität? Dann ist der 3-in-1-Standventilator TVE 24 S genau die richtige Wahl für Sie – denn er überzeugt direkt in allen Disziplinen.

Der hochwertig gestaltete Design-Ventilator bietet Ihnen 8 Geschwindigkeitsstufen, Fernbedienung, Timer-Programmierung und dreifache Höhenverstellung vom Standgerät bis zum Tischventilator. Mit 48 Watt Leistung und einem Flügeldurchmesser von 40 cm sorgt er an heißen Tagen für erfrischende Luftbewegung zum Wohlfühlen.

Setzen Sie ein Statement für guten Geschmack

Die Abkühlungsleistung und Funktionalität stehen bei einem Ventilator selbstverständlich im Vordergrund. Aber auch das Design ist ein wichtiger Aspekt, schließlich handelt es sich hierbei um einen Einrichtungsgegenstand, der Sie den ganzen Sommer über begleitet.

Die optisch durchgängige Ventilatorstange gibt dem Design-Standventilator TVE 24 S seinen hochwertigen, modernen Look. Ob im Büro, in der Wohnung, in der Küche, im Schlafzimmer, im Yogaraum oder im Wintergarten – stilvoll fügt sich der schlanke Frischespender in Ihr individuelles Raumambiente perfekt ein. Das schwarz eingelassene LED-Display setzt dabei einen feinen gestalterischen Akzent.

Stellen Sie den TVE 24 S platzsparend in einer Raumecke oder prominent in der Mitte auf – der elegante Standventilator macht in jedem Fall eine gute Figur! Und mit seinem soliden Rundfuß bleibt der Ventilator auch dann standfest, wenn es im Büro oder in der Wohnung mal etwas turbulenter zugeht.

Reduce to the max: Stand- und Tischventilator in einem

Die Gerätehöhe ist über das praktische Stangensystem dreistufig auf 1,3 Meter, 1 Meter oder nur 70 cm einstellbar. Bis zu zwei Mittelstangen lassen sich im Handumdrehen entfernen, um das Standgerät sogar in einen Tischventilator zu verwandeln. In der höchsten Einstellung (1,3 Meter) eignet sich der Ventilator besonders gut, um frische Luft großflächig im Raum zu verteilen. Mit der mittleren Einstellung (1 Meter) lässt sich der Luftstrom optimal für sitzende Personen ausrichten. Und in der kleinsten Einstellung (70 cm) präsentiert sich der variable TVE 24 S als stilvoller Tischventilator auf Ihrem Schreib- oder Esstisch.

Erfrischungs-Tipp: Falls Sie lieber Ihren Beinen und Füßen angenehme Abkühlung gönnen möchten, platzieren Sie den kompakten TVE 24 S einfach auf dem Boden, um den Luftstrom unter Ihren Büro- oder Wohnzimmertisch zu leiten.

8 Windstärken – für individuelle Abkühlung

Während im Frühjahr und Spätsommer schon ein leichter Luftzug für wohltuende Erfrischung sorgt, braucht man an richtig heißen Sommertagen die volle Windstärke. Damit Sie für Ihr persönliches Wohlbefinden immer genau die passende Ventilationsstufe einstellen können, verfügt der TVE 24 S über 8 fein dosierte Geschwindigkeiten. Mit der integrierten 80-Grad-Oszillation wird der Luftstrom auf Wunsch gleichmäßig im gesamten Raum verteilt. Der Ventilatorkopf schwenkt dabei automatisch von links nach rechts und sorgt in regelmäßigen Intervallen für eine frische Brise. Zusätzlich lässt sich der Ventilatorkopf manuell um insgesamt bis zu 30 Grad neigen. Richten Sie den Luftstrom einfach in dem für Sie passenden Winkel nach oben oder unten aus. Selbst im Betrieb auf höchster Stufe ist der TVE 24 S mit nur 60 dB(A) angenehm leise.

Per Fernbedienung bequem regulieren

Die Funktionen Ein/Aus, 8 Geschwindigkeitsstufen und 80°-Oszillation können sowohl über das Bedienfeld am Ventilatorkopf als auch bequem per Fernbedienung gesteuert werden. Die Timer-Funktion ist allein mit der Fernbedienung einstellbar. So können Sie direkt vom Bürostuhl, vom Sofa oder vom Bett aus den Ventilator nach Ihren Wünschen regulieren.

Praktische Timer-Funktion

Planen Sie die An- oder Abschaltung des TVE 24 S einfach individuell vor. Die gewünschte Betriebsdauer lässt sich von 1 bis 8 Stunden in 1-Stunden-Schritten einstellen. Das ist z. B. im Schlafzimmer sehr angenehm, wenn Sie zum Einschlafen noch eine kühlende Brise genießen möchten, der Ventilator jedoch nicht die ganze Nacht lang laufen soll. Und morgens im Büro wird die abgestandene Luft bei vorgeplantem Einschalten bereits umgewälzt, bevor Sie mit Ihrer Arbeit beginnen.

Übersichtliche LED-Anzeige

Das in der Mittelstange integrierte LED-Display zeigt Ihnen an, welche Ventilationsstufe aktuell eingestellt ist. Wenn der Timer aktiviert ist, können Sie zudem ablesen, in wie vielen Stunden sich das Gerät ein- bzw. abschaltet. Um Energie zu sparen, ist die Anzeige nur aktiviert, wenn eine Taste auf dem manuellen Bedienfeld oder der Fernbedienung betätigt wird.

Von der leichten Brise bis zum kräftigen Wind – der stilvolle und variable TVE 24 S bietet Ihnen individuelle Flexibilität für maximalen Erfrischungskomfort.

Vorteile für die Praxis:

  • 48 Watt Leistung
  • Geringe Betriebskosten
  • 8 Geschwindigkeitsstufen
  • Automatische 80°-Oszillation mit Abschaltfunktion
  • Verstellbarer Neigungswinkel des Ventilatorkopfes um bis zu 30°
  • 3-fach höhenverstellbar auf 70 cm, 100 cm, 130 cm
  • Vorne und hinten geschützter Metallgrill
  • Ventilatorflügeldurchmesser 40 cm
  • Timer-Funktion
  • LED-Display
  • IR-Fernbedienung
  • Stabiler und breiter Fuß mit hohem Standvermögen
  • Geräuscharm: max. 60 dB(A)

Technische Details

  • 48 Watt Leistung
  • 8 Geschwindigkeitsstufen
  • Verstellbarer Neigungswinkel des Ventilatorkopfes um bis zu 30°
  • 3-fach höhenverstellbar auf 70 cm, 100 cm, 130 cm
  • Netzanschluss: 220 - 240 V/50 Hz
  • Geräuscharm: max. 60 dB(A)
  • Abmessungen LxBxH:: 450 x 450 x 1300 mm
  • Gewicht: 6 kg
Weitere Suchbegriffe: Ventilator, Ventilatoren, Design, Designventilator, Lüfter, Standlüfter, Gebläse, Windmaschine, TVE24S, TVE24 S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,93*
€ 136,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,61*
€ 131,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,97*
€ 109,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.