Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Tischventilator TVE 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Tischventilator TVE 18
TROTEC Tischventilator TVE 18
TROTEC Tischventilator TVE 18
TROTEC Tischventilator TVE 18
TROTEC Tischventilator TVE 18
TROTEC Tischventilator TVE 18
Artikel-Nr.:
     C7527-1510005022
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1510005022
EAN/GTIN:
     4052138017500
Suchbegriffe:
Tischventilator
trotec tischventilator
tischventilator
tischventilator 3 stufen

Tischventilator TVE 18

Kühl kalkulierte Abkühlung und Frische

Wenn die Temperaturen im Sommer steigen, sorgt der Tischventilator TVE 18 mit seinem Flügeldurchmesser von 40 cm für mächtig Wind und Abkühlung. Optisch punktet der kompakte Tischventilator mit seinem klaren und trendigen Design in der Farbe Schwarz. Überaus praktisch ist zudem der integrierte Tragegriff für einen schnellen Standortwechsel.

Frischer Wind an heißen Sommertagen

Der TVE 18 kühlt schnell und preisgünstig

Mit 50 Watt Leistung verströmt der TVE 18 einen angenehm kühlenden Wind, selbst in großen Büro- und Wohnräumen. Der gewünschte Kühleffekt ist in drei Geschwindigkeitsstufen regulierbar. Angefangen bei einer wohltuenden Brise auf der Haut bis hin zu einem leistungsstarken Luftstrom, der auch bei Temperaturen über der 30-Grad-Marke befreienden Wind zum Durchatmen garantiert. Für eine punktgenaue Ventilation verfügt der TVE 18 über einen vertikal bis 60° Neigungswinkel individuell einstellbaren Ventilationskopf. Zur Vergrößerung der Wirkfläche kann optional die 90°-Oszillation hinzugeschaltet werden, um die frische Luft breitflächig im Raum zu verteilen.

Gut zu wissen: Alle Ventilatoren der TVE-Serie belüften aufgrund ihrer perfekt kalibrierten Ventilatorflügel erfreulich leise. Damit empfiehlt sich dieser Ventilator auch zur schlaffördernden Kühlung im geräuschsensiblen Schlafzimmer.

Sicher muss sein

Einfache Bedienung, aber sicher!

Für einen kippfesten Stand sorgt der stabile und rutschfeste Standfuß. Die drei Ventilatorflügel des TVE 18 sind vorder- und rückseitig durch ein abnehmbares, eingriffsicheres und leicht zu reinigendes Metallschutzgitter umgeben. Der Überhitzungsschutz garantiert zudem auch bei höchsten Temperaturen einen sicheren Betrieb.

Vorteile für die Praxis:

  • 50 Watt Leistung
  • Geringe Betriebskosten
  • 3 Geschwindigkeitsstufen
  • Automatische 90°-Oszillation mit Abschaltfunktion
  • Verstellbarer Neigungswinkel des Ventilatorkopfes um bis zu 60°
  • Vorne und hinten geschützter Metallgrill
  • Ventilatorflügeldurchmesser 40 cm
  • Praktischer Tragegriff
  • Stabiler und rutschfester Standfuß für kippfesten Stand
  • Geräuscharm: max. 53 dB(A)

Die technischen Daten des TVE 18 im Überblick:

  • Leistungsaufnahme (W): 50
  • Gebläsestufen: 3
  • Netzanschluss: 220-240 V/50 Hz
  • Kabellänge (m): 1,45
  • Stufe max. - Abstand 1 m (dB(A)): 53
  • Abmaße L x B x H (mm): 228 x 406 x 530
  • Gewicht (kg): 2,0
Weitere Suchbegriffe: Ventilator, Ventilatoren, Lüfter, Tischlüfter, Gebläse, Windmaschine, TVE18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.