Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec Direkt-Ölheizer IDS 20 D mit 20 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Direkt-Ölheizer IDS 20 D mit 20 kW
Trotec Direkt-Ölheizer IDS 20 D mit 20 kW
Trotec Direkt-Ölheizer IDS 20 D mit 20 kW
Trotec Direkt-Ölheizer IDS 20 D mit 20 kW
Artikel-Nr.:
     C7527-1430000020
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1430000020
EAN/GTIN:
     4052138005361
Suchbegriffe:
Direktheizer
Heissluftturbine
Kamingerät
Ölheizer

Ölheizer IDS 20 D

Der IDS 20 D liefert mobile Heizkraft mit 100 % Wirkungsgrad – direkt dort, wo sie benötigt wird. Er eignet sich optimal zur Beheizung gut belüfteter Stallungen oder Winterbaustellen und zur Enteisung von Maschinen, Fahrzeugen oder Rohrleitungen.

Weitere Praxisvorteile des IDS 20 D im Überblick:

  • Integrierter Ölbrenner mit Danfoss®-Pumpe
  • Elektronische Flammensicherung
  • Überhitzungsthermostat
  • Edelstahlbrennkammer
  • Vollautomatische Nachkühlung
  • Doppelwandiges Gehäuse für optimale Schalldämmung und Isolierung
  • Integrierter Brennstofftank

Außerdem optional erhältlich

  • externes Thermostat für vollautomatischen Einsatz
  • Tankfüllstand-Anzeige (auf Anfrage)
  • Füllstutzen-Ölfilter (auf Anfrage)

Hier einige technische Details des IDS 20 D:

  • Nennwärmeleistung: 20 kW
  • Luftmenge: 350 m³/h
  • Anschluss: 230 V / 50 Hz
  • Stromaufnahme max.: 1 A
  • Verbrauch Öl max.: 2,04 l/h
  • Tankinhalt: 17 l
  • Abmaße L x B x H (mm): 720 x 300 x 450
  • Gewicht: 20 kg
Weitere Suchbegriffe: Ölheizgeräte, ölheizer trotec, heißluftturbine, Heizlüfter, Heizgerät, Bauheizer, Trotec, IDS20D, IDS 20 D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 524,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,91*
€ 741,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,55*
€ 730,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,17*
€ 689,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,00*
€ 667,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,65*
€ 624,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.