Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Design-Standheizstrahler IRS 3020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Design-Standheizstrahler IRS 3020
TROTEC Design-Standheizstrahler IRS 3020
TROTEC Design-Standheizstrahler IRS 3020
TROTEC Design-Standheizstrahler IRS 3020
TROTEC Design-Standheizstrahler IRS 3020
TROTEC Design-Standheizstrahler IRS 3020
Artikel-Nr.:
     C7527-1410003933
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1410003933
EAN/GTIN:
     4052138102664
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizstrahler
heizstrahler elektrisch

Schnelle Wärme für Außengastronomie, Terrasse und Balkon

Der aus hochwertigem Aluminium und Edelstahl gefertigte Design-Standheizstrahler IRS 3020 liefert selbst bei frostigen Minusgraden im kalten Winter eine schnelle Wohlfühlwärme auf Knopfdruck. So lassen sich der heimische Balkon, die überdachte Terrasse oder vergleichbare Außenbereiche ganzjährig nutzen. Ohne zu frieren und ohne die Uhr oder das Thermometer im Auge behalten zu müssen. Der IRS 3020 versorgt Sie zu jeder Tages- und Jahreszeit mit angenehm warmen Temperaturen. Ob beim gemütlichen Grillabend mit Freunden, bei der Gartenparty oder beim romantischen Mondschein-Dinner in sternenklarer Nacht - der schlanke Infrarot-Strahler ist die universell einsetzbare und optisch ansprechende Heizlösung für vielzählige Anlässe.

Der IRS 3020 verlängert die Außensaison in der Gastronomie

In der Gastronomie ermöglicht der robuste und spritzwassergeschützte Halogenheizer eine kostengünstige Verlängerung der Außensaison und damit verbunden ein spürbares Umsatzplus in der Außengastronomie. Die Umwelt wird durch den Einsatz des Standheizstrahlers geschont, da im Gegensatz zu herkömmlichen Heizpilzen mit Gasbetrieb kein klimaschädliches CO2 emittiert wird. Ein weiterer Pluspunkt, der für den Einsatz des optisch ansprechenden IRS 3020 in der Außengastronomie spricht, ist sein geringes Gefahrenpotential. Während gasbetriebene Heizpilze aufgrund ihrer offenen Flamme stets eine potentielle Brandgefahr darstellen, gehen vom IRS 3020 keinerlei Gefahren aus. Abgegeben wird nur reine Wohlfühlwärme!

Zweistufige 360° Wohlfühlwärme mit bis zu 3.000 W Leistung

Der pilzförmige Reflektor und der stabile Standfuß des IRS 3020 sind aus matt schimmerndem Aluminium gefertigt, die ca. 1,90 m lange Teleskopstange besticht mit rostfreiem Edelstahl. Der im Vergleich zu Gas-Heizpilzen erfreulich leichte und energiesparende Infrarotstrahler bietet zwei leistungsstarke Heizstufen (1.500 W / 3.000 W). Zwei integrierte 1.500 Watt starke Halogen-Infrarotröhren spenden ohne Vorheizzeit eine gleichmäßige 360° Rundumwärme. Sofort spürbar auf der Haut, ohne zuerst die Umgebungsluft zu erwärmen und komplett ohne störende Gerüche oder Geräusche. Optimale Voraussetzungen, um das ganze Jahr über die Zeit im Freien bei angenehmen Wohlfühltemperaturen zu verbringen.

Mit dem IRS 3020 scheint an 365 Tagen die Sonne

Die zwei hochwertigen Halogen-Infrarotröhren des IRS 3020 erzeugen Wärme nach dem natürlichen Prinzip der Sonnenstrahlung. Und das besonders energieeffizient, da ein Großteil der eingesetzten Energie direkt in Wärme umgesetzt wird. Nicht die Umgebungsluft wird dabei erwärmt, vielmehr nehmen die Objekte und Personen im direkten Umkreis des Infrarotheizers die Strahlungswärme auf, speichern diese und geben sie auch als Sekundärstrahlung wieder an die Umgebung ab.

Die Wärmeverteilung erfolgt geräuschlos und ohne Staubaufwirbelung durch ein Gebläse, wodurch auch Asthmatiker und Allergiker in direkter Nähe zum Heizstrahler frei auf- und durchatmen können – für lange, gemütliche und unbeschwerte Abende im Freien!

Sicherheit geht vor: mit Kipp-Abschalter und Schutzgitter

Herumtobende Kinder und Haustiere können beim Spielen sehr temperamentvoll sein. Aber ebenso kann es in Gesellschaft mit Freunden oder Gästen vorkommen, dass versehentlich etwas umgeworfen wirft. Im unwahrscheinlichen Fall, dass der Standheizstrahler trotz seines stabilen Aluminium-Standfußes einmal ins Wanken gerät, unterbricht der integrierte Kipp-Abschalter sofort die Stromzufuhr zum Heizelement.

Darüber hinaus ist der Heizstrahler nach Schutzart IP34 gegen Spritzwasser und das Eindringen von Fremdkörpern geschützt. Für zusätzliche Sicherheit ist die Heizröhre mit einem Schutzgitter gegen versehentliches Berühren ausgestattet. Rundum sicher und geschützt. Ein gutes Gefühl!

Der Design-Infrarotstrahler IRS 3020 wird teilmontiert geliefert. Einfach auspacken, mit wenigen Handgriffen montieren, das 1,75 Meter lange Netzkabel mit Schuko-Stecker (CEE 7/7) anschließen und schon spendet Ihnen der schlanke Design-Standstrahler angenehme Wärme für eine unbegrenzt lange und angenehme Zeit im Freien.

Der Design-Standheizstrahler IRS 3020 ist die flexible Heizlösung für wohlig warme Stunden im Außenbereich. Nutzbar im privaten Haushalt und Gewerbe.

Vorteile für die Praxis:

  • Infrarotwärme ohne Vorheizen
  • Hochwertige Halogen-Infrarotröhren
  • Gleichmäßige Rundumwärme
  • 2 Heizstufen: 1.500 W / 3.000 W
  • Spritzwassergeschützt (Schutzart IP34) für überdachte Außenbereiche
  • Schutzgitter gegen Berührung der Heizröhre
  • Edles Design: Reflektor und Standfuß aus Aluminium, Stange aus rostfreiem Edelstahl
  • Im Gerät integrierter Kipp-Abschalter
  • Sauber, kondensfrei, geruchlos und ohne Lärm
  • Keine Staubaufwirbelung, deshalb für Allergiker geeignet
  • Energieeffizient

Weitere Suchbegriffe: heizstrahler, trotec heizstrahler, Elektroheizstrahler, Elektroheizlüfter, Heizgerät, Heizlüfter, Heizgebläse, IRS 3020, IRS3020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,70*
€ 117,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.