Gehen Sie mit dem Sommer stilvoll in die Verlängerung
Selbst der längste Sommer geht irgendwann zu Ende. Damit Sie den heimischen Balkon oder die überdachte Terrasse auch in den Übergangszeiten oder sogar das ganze Jahr lang nutzen können, empfiehlt sich der ästhetische Design-Standheizstrahler IRS 2520 aus hochwertigem Aluminium und rostfreiem Edelstahl als flexibel einsetzbare Wärmequelle. Und für gemütliche Grillabende oder Gartenparties ist der schlanke Infrarot-Strahler die praktische und optisch besonders attraktive Heizlösung. Ebenso ermöglicht der robuste und spritzwassergeschützte Halogenheizer in Gastronomiebetrieben einen spürbaren Zuwachs der Kunden im Außenbereich. Auch bei ausbleibender Sonne und insbesondere in Zeiten, wo viele Gäste die Sitzplätze der Außengastronomie bevorzugen.
Das stilvolle Design des hochwertigen Heizstrahlers fügt sich in jedes Ambiente perfekt ein. Der pilzförmige Reflektor und der Standfuß sind aus matt schimmerndem Aluminium gefertigt.
Zweistufige Rundum-Wohlfühlwärme auf Knopfdruck
Der im Vergleich zu gasbetriebenen Heizstrahlern erfreulich leichte und energiesparende Infrarotstrahler bietet Ihnen zwei leistungsstarke Heizstufen (1.250 W / 2.500 W). Die integrierten starken Halogen-Infrarotröhren spenden ohne Vorheizzeit eine in alle Richtungen gleichmäßige Rundumwärme. Sofort spürbar auf der Haut, ohne zuerst die Umgebungsluft zu erwärmen und komplett ohne störende Gerüche oder Geräusche. Optimale Voraussetzungen, um das ganze Jahr über bei angenehmen Wohlfühltemperaturen sternenklare Nächte im Freien zu verbringen und das sommerliche Gefühl zu verlängern.
Abends länger draußen sitzen
Die hochwertigen Halogen-Infrarotröhren des IRS 2520 erzeugen Wärme nach dem natürlichen Prinzip der Sonnenstrahlung. Und das besonders energieeffizient, da ein Großteil der eingesetzten Energie direkt in Wärme umgesetzt wird. Nicht die Umgebungsluft wird dabei erwärmt, vielmehr nehmen die Objekte und Personen im direkten Umkreis des Infrarotheizers die Strahlungswärme auf, speichern diese und geben sie auch als Sekundärstrahlung wieder an die Umgebung ab.
Die Wärmeverteilung erfolgt geräuschlos und ohne Staubaufwirbelung durch ein Gebläse, wodurch auch Asthmatiker und Allergiker in direkter Nähe zum Heizstrahler frei auf- und durchatmen können – für lange, gemütliche und unbeschwerte Abende im Freien!
Sicherheit geht vor: mit Kipp-Abschalter und Schutzgitter
Manchmal geht es in Gesellschaft von ausgelassenen Gästen, Haustieren oder herumtobenden Kindern besonders turbulent zu. Falls der Standheizstrahler trotz seines stabilen Aluminium-Standfußes einmal ins Wanken geraten sollte, unterbricht der integrierte Kipp-Abschalter sofort die Stromzufuhr zum Heizelement.
Der Heizstrahler ist nach Schutzart IP34 gegen Spritzwasser und das Eindringen von Fremdkörpern geschützt. Für zusätzliche Sicherheit ist die Heizröhre mit einem Schutzgitter gegen versehentliches Berühren ausgestattet. So haben Sie immer das gute Gefühl, dass alles rundum sicher ist.
Vorteile für die Praxis:
- Infrarotwärme ohne Vorheizen
- Hochwertige Halogen-Infrarotröhren
- Gleichmäßige Rundumwärme
- 2 Heizstufen: 1.250 W / 2.500 W
- Spritzwassergeschützt (Schutzart IP34) für überdachte Außenbereiche
- Schutzgitter gegen Berührung der Heizröhre
- Edles Design: Reflektor und Standfuß aus Aluminium
- Im Gerät integrierter Kipp-Abschalter
- Sauber, kondensfrei, geruchlos und ohne Lärm
- Keine Staubaufwirbelung, deshalb für Allergiker geeignet
- Energieeffizient