Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Design-Standheizstrahler IRS 2020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Design-Standheizstrahler IRS 2020
TROTEC Design-Standheizstrahler IRS 2020
TROTEC Design-Standheizstrahler IRS 2020
TROTEC Design-Standheizstrahler IRS 2020
TROTEC Design-Standheizstrahler IRS 2020
TROTEC Design-Standheizstrahler IRS 2020
Artikel-Nr.:
     C7527-1410003930
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1410003930
EAN/GTIN:
     4052138093863
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizstrahler
heizstrahler elektrisch

Gehen Sie mit dem Sommer stilvoll in die Verlängerung

Selbst der längste Sommer geht irgendwann zu Ende. Damit Sie den heimischen Balkon oder die überdachte Terrasse auch in den Übergangszeiten oder sogar das ganze Jahr lang nutzen können, empfiehlt sich der ästhetische Design-Standheizstrahler IRS 2020 aus hochwertigem Aluminium und rostfreiem Edelstahl als flexibel einsetzbare Wärmequelle. Und für gemütliche Grillabende oder Gartenparties ist der schlanke Infrarot-Strahler die praktische und optisch besonders attraktive Heizlösung. Ebenso ermöglicht der robuste und spritzwassergeschützte Halogenheizer in Gastronomiebetrieben einen spürbaren Zuwachs der Kunden im Außenbereich. Auch bei ausbleibender Sonne und insbesondere in Zeiten, wo viele Gäste die Sitzplätze der Außengastronomie bevorzugen.

Das stilvolle Design des hochwertigen Heizstrahlers fügt sich in jedes Ambiente perfekt ein. Der pilzförmige Reflektor und der Standfuß sind aus matt schimmerndem Aluminium gefertigt, die höhenverstellbare Teleskopstange besteht aus rostfreiem Edelstahl.

Zweistufige Rundum-Wohlfühlwärme auf Knopfdruck

Der im Vergleich zu gasbetriebenen Heizstrahlern erfreulich leichte und energiesparende Infrarotstrahler bietet Ihnen zwei leistungsstarke Heizstufen (1.000 W / 2.000 W). Die beiden integrierten jeweils 1.000 Watt starken Halogen-Infrarotröhren spenden ohne Vorheizzeit eine in alle Richtungen gleichmäßige Rundumwärme. Sofort spürbar auf der Haut, ohne zuerst die Umgebungsluft zu erwärmen und komplett ohne störende Gerüche oder Geräusche. Optimale Voraussetzungen, um das ganze Jahr über bei angenehmen Wohlfühltemperaturen sternenklare Nächte im Freien zu verbringen und das sommerliche Gefühl zu verlängern.

Im Handumdrehen stufenlos höhenverstellbar

Apropos Verlängerung: Das stufenlos höhenverstellbare Teleskoprohr mit praktischem Drehverschluss ermöglicht eine bedarfsweise Anpassung der Abstrahlhöhe von 1,94 m bis 2,09 m. So lässt sich das Gerät individuell auf den zielgerichteten Einsatz an Stehtischen, Sitzgruppen oder Liegestühlen abstimmen.

Abends länger draußen sitzen

Die zwei hochwertige Halogen-Infrarotröhren des IRS 2020 erzeugen Wärme nach dem natürlichen Prinzip der Sonnenstrahlung. Und das besonders energieeffizient, da ein Großteil der eingesetzten Energie direkt in Wärme umgesetzt wird. Nicht die Umgebungsluft wird dabei erwärmt, vielmehr nehmen die Objekte und Personen im direkten Umkreis des Infrarotheizers die Strahlungswärme auf, speichern diese und geben sie auch als Sekundärstrahlung wieder an die Umgebung ab.

Die Wärmeverteilung erfolgt geräuschlos und ohne Staubaufwirbelung durch ein Gebläse, wodurch auch Asthmatiker und Allergiker in direkter Nähe zum Heizstrahler frei auf- und durchatmen können – für lange, gemütliche und unbeschwerte Abende im Freien!

Sicherheit geht vor: mit Kipp-Abschalter und Schutzgitter

Manchmal geht es in Gesellschaft von ausgelassenen Gästen, Haustieren oder herumtobenden Kindern besonders turbulent zu. Falls der Standheizstrahler trotz seines stabilen Aluminium-Standfußes einmal ins Wanken geraten sollte, unterbricht der integrierte Kipp-Abschalter sofort die Stromzufuhr zum Heizelement.

Der Heizstrahler ist nach Schutzart IP34 gegen Spritzwasser und das Eindringen von Fremdkörpern geschützt. Für zusätzliche Sicherheit ist die Heizröhre mit einem Schutzgitter gegen versehentliches Berühren ausgestattet. So haben Sie immer das gute Gefühl, dass alles rundum sicher ist.

Der Design-Infrarotstrahler IRS 2020 wird teilmontiert geliefert. Einfach auspacken, mit wenigen Handgriffen montieren, das 1,75 Meter lange Netzkabel mit Schuko-Stecker (CEE 7/7) anschließen und schon spendet Ihnen der schlanke Heizpilz angenehme Wärme für schöne Stunden an der frischen Luft.

Vorteile für die Praxis:

  • Infrarotwärme ohne Vorheizen
  • Hochwertige Halogen-Infrarotröhren
  • Gleichmäßige Rundumwärme
  • 2 Heizstufen: 1.000 W / 2.000 W
  • Spritzwassergeschützt (Schutzart IP34) für überdachte Außenbereiche
  • Schutzgitter gegen Berührung der Heizröhre
  • Edles Design: Reflektor und Standfuß aus Aluminium, Teleskoprohr aus rostfreiem Edelstahl
  • Stufenlos höhenverstellbar von 194 bis 209 cm
  • Im Gerät integrierter Kipp-Abschalter
  • Sauber, kondensfrei, geruchlos und ohne Lärm
  • Keine Staubaufwirbelung, deshalb für Allergiker geeignet
  • Energieeffizient

Weitere Suchbegriffe: heizstrahler, trotec heizstrahler, Elektroheizstrahler, Elektroheizlüfter, Heizgerät, Heizlüfter, Heizgebläse, IRS 2020, IRS2020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.