Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Terrassen-Stand-Heizstrahler IRS 1200 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Terrassen-Stand-Heizstrahler IRS 1200 E
Artikel-Nr.:
     C7527-1410003908
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1410003908
EAN/GTIN:
     4052138113929
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizstrahler
Infrarotheizer

Sommer adé? Dann gehen Sie mit dem modernen Standheizstrahler IRS 1200 E in die Verlängerung. Der kompakte 360°-Rundumstrahler verwöhnt Sie, Ihre Liebsten und Ihre Gäste an kühlen Tagen innerhalb weniger Sekunden mit angenehmer Wohlfühlwärme.

Ob Terrasse, Balkon, Garten oder Außenbereich in der Gastronomie – wo schnelle Wärme ohne Vorheizen gefragt ist, spielt der kompakte und regensichere Schnellheizer mit Tragegriff seine Stärken aus. Einfach am gewünschten Ort aufstellen, das 1,8 Meter lange Netzkabel in eine Steckdose einstecken – und sofort die besonders angenehme Infrarotwärme auf der Haut genießen.

1.200 Watt starke Rundumwärme für Außenbereiche

Mit 1.200 Watt Heizleistung heizt der IRS 1200 E selbst an frostig-kalten Wintertagen ordentlich ein. So lässt sich die frische Luft im Freien das ganze Jahr über genießen, ohne Komforteinbußen oder gar kalte Füße. Dank seiner vorteilhaften Höhe von lediglich 65 Zentimetern empfiehlt sich der auch optisch herausragende Standheizstrahler als komfortabler Untertisch-Heizstrahler, um Beine und Füße optimal zu wärmen.

Neben oder innerhalb einer Sitzgruppe positioniert, strahlt der Heizstrahler seine angenehme Infrarotwärme wohltuend und gleichmäßig auf Sitzhöhe ab. Ideal z. B. auch für Liegestühle.

Sicher geschützt vor Regen und Staub

Weder feuchte Witterung, plötzlich eintretender Regen oder Staub können dem robusten Standheizstrahler IRS 1200 E etwas anhaben. Das hochwertige Aluminium-Gehäuse ist nach Schutzklasse IP55 gegen Staubablagerungen, Spritz- und Strahlwasser geschützt, womit sich der IRS 1200 E nicht nur auf der heimischen Terrasse gut macht, sondern sich auch für den Einsatz in unüberdachten Außenflächen von Restaurants, Lounges, Hotels, Wellness-Spas oder Urlaubs-Resorts empfiehlt.

Low Glare: Weniger Licht, mehr Atmosphäre

Damit Sie oder Ihre Gäste die Zeit im Freien blendungsfrei und ohne störendes Rotlicht genießen können, verfügt der Infrarotstrahler über eine langlebige Low-Glare-Infrarotröhre mit 80 % weniger Lichtabstrahlung, bei unverändert hoher Wärmeeffizienz. Durch den verminderten Rotlichtanteil wird eine gemütliche Kerzenscheinatmosphäre erzeugt – optimal für kuschelig-warme Abende unter sternenklarem Himmel.

Die hochwertige Carbon-Infrarotröhre des IRS 1200 E erzeugt Wärme nach dem natürlichen Prinzip der Sonnenstrahlung. Und das besonders energieeffizient, da ein Großteil der eingesetzten Energie in direkte Wärme umgesetzt wird. Nicht die Luft wird erwärmt, sondern die Objekte und Personen in der direkten Umgebung nehmen die Strahlungswärme auf, speichern diese und geben sie auch als Sekundärstrahlung wieder an ihre Umgebung ab. Diese der Natur nachempfundene Wärmeverteilung erfolgt geräuschlos und ohne Staubaufwirbelung durch ein Gebläse, wodurch insbesondere Asthmatiker, Allergiker sowie Personen mit empfindlichen Atemwegen frei ein- und durchatmen können.

Wärme genießen ohne Berührungsängste

Im Gegensatz zu anderen Heizlösungen ist der Infrarotstrahler IRS 1200 E besonders sicher. Ein engmaschiges Metallgitter schützt die Carbon-Infrarotheizröhre vor neugierigen Kinderfingern, Berührungen mit den Beinen oder Füßen sowie vorwitzigen Fellnasen. Darüber hinaus reduziert eine hochwertige Veloursbeschichtung die Oberflächentemperatur des Schutzgitters, sodass selbst bei direkter Berührung keine unmittelbare Gefahr besteht.

Stabil und standfest in jeder Situation

Wenn es in Gesellschaft mit ausgelassenen Gästen, herumtollenden Haustieren oder spielenden Kindern turbulent zugeht, sorgt der tellerförmige Fuß (Ø 20 cm) für einen sicheren Stand. Einen zusätzlichen Kippschutz bietet die optimierte Gewichtsverteilung mit tiefem Geräteschwerpunkt, sodass ein Umkippen bei sachgemäßem Gebrauch nahezu unmöglich wird. Falls der Standheizstrahler doch einmal unachtsam umgestoßen wird, deaktiviert der integrierte Kipp-Abschalter das standfeste Gerät automatisch.

Nach der einfachen und schnellen Montage des Standfußes muss der Infrarotheizstrahler IRS 1200 E nur noch aufgestellt und eingesteckt werden und schon können Sie die wohltuende Infrarotwärme auf der Haut genießen.

Vorteile für die Praxis:

  • Infrarotwärme ohne Vorheizen
  • Gleichmäßige Wärmeverteilung (360°)
  • Heizleistung 1.200 W
  • Blendfreie Wärme dank hochwertiger Low Glare-Carbon-Infrarotröhre – ca. 5.500 Leuchtstunden mit 80 % Lichtreduzierung
  • Hochwertiges Aluminium-Design-Gehäuse
  • Schutz vor Verbrennungen dank hochwertiger Velours-Beschichtung des Schutzgitters der Infrarot-Heizröhre
  • Regensicher sowie gegen das Eindringen von Fremdkörpern geschützt, Schutzart IP55
  • Platzsparendes Säulendesign mit rundem Standfuß
  • Passt perfekt unter den Tisch um die Beine zu wärmen
  • Saubere, kondens- und geruchlose Wärme – ganz ohne Lärm
  • Keine Staubaufwirbelung, deshalb für Allergiker geeignet
  • Im Gerät integrierter Kipp-Abschalter
  • Energieeffiziente Umwandlung von Strom in Wärme

Weitere Suchbegriffe: Infrarotstrahler, infrarotheizer trotec, infrarotheizer, infrarotstrahler 1200w, Elektroheizstrahler, Elektroheizlüfter, Heizgerät, Heizlüfter, Heizgebläse, IRS 1200 E, IRS1200E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,77*
€ 108,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,78*
€ 105,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.