Licht, Wärme und Wohlbefinden für Außenbereiche
Der geometrisch geformte 2.000 Watt Deckenheizstrahler IR 2010 SC schlägt eine Brücke zwischen herausragendem Produktdesign und durchdachter Funktionalität. Konzipiert für die unkomplizierte Beheizung nicht überdachter Bereiche im Freien versorgt der mattschwarze Heizstrahler im Polygon-Design Sitz- und Stehplätze in der Außengastronomie, Balkone und Terrassen mit schneller und angenehm-empfundener Infrarot-Wohlfühlwärme. Eine dreistrahlige LED-Tischbeleuchtung kann bei Bedarf über die Fernbedienung hinzugeschaltet werden, um mit warmweißem Licht eine stimmungsvolle Atmosphäre zu schaffen. Ein engmaschiges Gitter schützt die Heizröhre vor neugierigen Kinderfingern und versehentlichen Berührungen. Optimale Bedingungen für eine spürbar angenehmere Zeit im Freien und im kalten Winter ein deutliches Umsatzplus für Gastronomiebetriebe.
Mehr Umsatz an kalten Tagen in Gastronomie und Gewerbe
Der nach Schutzklasse IP45 zu 100 Prozent regendichte Decken-Heizstrahler IR 2010 SC aus pulverbeschichtetem Aluminium vereint alles, was Gastronomieprofis von einer Heizlösung für die Außengastronomie erwarten. Sein gleichermaßen ansprechendes wie robustes Design, die einfache Bedienbarkeit mit Fernbedienung und der hohe Wirkungsgrad der Infrarot-Heiztechnik machen den Heizstrahler zur wirtschaftlich-attraktiven Heizquelle für nicht überdachte Außenbereiche von Restaurants, Cafés, Bars, Food-Trucks oder Events. So startet die Freiluftsaison früher und sorgt länger für einen spürbaren Mehrumsatz.
Rundum durchdachte Heizlösung für Profis
Die nach unten abgestrahlte 360°-Rundumwärme des 46 cm großen Reflektorschirms erwärmt zielgerichtet Bereiche bis zu 15 m². Dabei erwärmt der IR 2010 SC im Gegensatz zu herkömmlichen Konvektoren nicht zuerst die Umgebungsluft, was insbesondere im Freien äußerst ineffizient ist. Die besonders angenehm empfundene Infrarotwärme wird sofort von der Haut aufgenommen und gespeichert. Dank dieses Wirkprinzips heizt der IR 2010 SC spürbar intensiver und energieeffizienter als andere Heiztechnologien – zudem ohne unangenehme Gerüche oder Geräusche.
Besonders einfache Montage
Maximale Flexibilität bei der Montage des 3 kg leichten Heizstrahlers erlaubt das mitgelieferte Seilsystem, das werkzeuglos an den Stahlseilaufnahmen des Heizschirms und der Decken- oder Wandhalterung befestigt wird. Für die Wandmontage ist ein Distanzabhänger (zusätzliche Wandhalterung) erforderlich, welchen man im Fachhandel erwerben kann. Zusätzliche Bohrungen oder gar teure Handwerker sind für die einfache Installation des Heizstrahler mit 1,8 Meter langem Netzkabel und Schukostecker nicht erforderlich.
Komplettset zur einfachen Selbstmontage: Sommerliche Temperaturen an 365 Tagen im Jahr
Der Infrarot-Deckenheizstrahler wird mit allen notwendigen Befestigungsteilen für eine schnelle und sichere Decken- bzw. Wandmontage geliefert. Für die Montage an der Wand ist eine zusätzliche Wandhalterung (Distanzabhänger) erforderlich, die im Fachhandel erhältlich ist.
Die Stromversorgung erfolgt über ein 1,80 m langes Stromkabel mit Schuko-Stecker (CEE 7/7) für europäische Steckdosen.
Im Lieferumfang enthalten:
- 1 x Karabinerhaken mit Schraubverschluss
- 1 x Befestigungsdrahtseil mit 3 Seilenden
- 1 x Fernbedienung
Direkte Wärme nach dem Prinzip der Sonne
Die Halogen-Heizröhre des IR 2010 SC erzeugt Wärme nach dem natürlichen Prinzip der Sonnenstrahlung. Und das besonders energieeffizient, da ein Großteil der eingesetzten Energie in direkte Wärme umgesetzt wird. Nicht die Umgebungsluft wird dabei erwärmt, vielmehr nehmen Objekte und Personen in der direkten Umgebung des Infrarotstrahlers die Strahlungswärme auf, speichern diese und geben sie auch als Sekundärstrahlung wieder an die Umgebung ab. Die Wärmeverteilung erfolgt geräuschlos und ohne Staubaufwirbelung durch ein Gebläse, wodurch auch Asthmatiker und Allergiker im direkten Umfeld des Heizstrahlers frei auf- und durchatmen können.
Sommerliche Temperaturen, immer und überall
Mit dem Deckenstrahler IR 2010 SC setzen Sie auf 365 Tage Wohlfühltemperaturen – selbst an kühlen Tagen im unbeständigen Frühling und bei eisigen Außentemperaturen im Herbst bzw. Winter. Optimal geeignet für den Profieinsatz in der Gastronomie oder als Heizquelle für die heimische Terrasse bzw. den Balkon, um ganzjährig die Draußenzeit wohltemperiert zu genießen.
Der 2.000-W-Design-Deckenstrahler IR 2010 SC überzeugt mit einem modernen Polygon-Design und sorgt für eine vergleichsweise kostengünstige 360°-Rundumwärme und warmes Umgebungslicht. Die Infrarotwärme entfaltet sich unmittelbar, nachdem Sie das Gerät über den Ein-/Ausschalter mit Betriebskontrollleuchte eingeschaltet haben. Wohlfühlambiente mit schneller Wärme und LED-Licht in Außenbereichen. Der IR 2010 SC macht’s möglich!
Vorteile für die Praxis:
- Infrarotwärme ohne Vorheizen
- Hochwertige Halogen-Infrarotröhre
- Gleichmäßige Rundumwärme für bis zu 15 m²
- Heizleistung von 2.000 W
- LED-Beleuchtung
- IR-Fernbedienung sowie Ein/Aus-Schalter mit Betriebskontrollleuchte
- Schutzart IP45 – strahlwassergeschütztes Profigerät, regendicht aus allen Richtungen
- Schutzgitter gegen Berührung der Heizröhre
- Elegant-schwarzes Gehäuse aus pulverbeschichtet Aluminium
- Einfach aufhängen, anschließen und Wärme genießen
- Sauber, kondensfrei, geruchlos und ohne Lärm
- Keine Staubaufwirbelung, deshalb für Allergiker geeignet
- Energieeffizient