Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Schirm-Heizstrahler IR 2005 SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Schirm-Heizstrahler IR 2005 SC
TROTEC Schirm-Heizstrahler IR 2005 SC
TROTEC Schirm-Heizstrahler IR 2005 SC
TROTEC Schirm-Heizstrahler IR 2005 SC
TROTEC Schirm-Heizstrahler IR 2005 SC
TROTEC Schirm-Heizstrahler IR 2005 SC
Artikel-Nr.:
     C7527-1410003825
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1410003825
EAN/GTIN:
     4052138113721
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizstrahler
Infrarotheizer

Wärme und Wohlbefinden unter einem Schirm

Vertrauen Sie dem Infrarot-Heizstrahler IR 2005 SC die Schirmherrschaft über Ihre Außenbereiche an und genießen Sie an kühlen Tagen sommerlich warme Temperaturen auf dem Balkon, der Terrasse oder in der gewerblichen Außengastronomie. Der pfiffig konstruierte 3-Flügel-Heizstrahler wurde speziell für die unkomplizierte Befestigung unter nahezu jedem Sonnen- bzw. Gastroschirm entwickelt, um Sitzgruppen im Garten, Tische in der Außen­gastro­nomie oder Stehtische auf Outdoor-Events und -Messen mit angenehmer Rundumwärme zu versorgen – ohne dabei zusätzlich Platz in Anspruch zu nehmen.

Minimaler Montageaufwand, maximaler Wärmekomfort

Das durchdachte Design des IR 2005 SC überzeugt mit Blick auf Ästhetik, Funktionalität und Sicherheit. Der aus wetterfestem Aluminium gefertigte und nach Schutzklasse IP34 vor Spritzwasser geschützte Schirm-Heizstrahler ist mit wenigen Handgriffen an der Schirmstange (passend für Ø 2,5 cm - 6 cm) montiert. Schutzgitter über den Heizflügeln verhindern den direkten Kontakt der Schirmbespannung mit den Heizelementen. Die rutschfeste Befestigung des IR 2005 SC erfolgt werkzeuglos über eine Drehknopf-Feststellschraube. Der Schirm-Infrarotstrahler lässt sich flexibel nach gewünschter Höhe oder Position an der Schirmstange fixieren. Sein optisch herausragendes Propellerdesign mit vertikal um 90° verstellbaren Heizarmen, die sich zudem stufenlos ein- und ausklappen lassen, garantiert eine intensive 360°-Rundumwärme in alle Richtungen. Die Beheizungs-Intensität der drei Heizelemente kann je nach Bedarf eingestellt werden. In der ersten Heizstufe (700 W) schaltet sich ein Heizarm an, in der zweiten Stufe (1.300 W) zwei Heizarme und in der dritten Stufe (2.000 W) alle drei Heizarme. So lassen sich je nach Personenzahl punktuell einzelne Sitzplätze oder großflächig ganze Sitzbereiche unter dem Schirm mit wohltuender Wärme versorgen. Die Strahlungswärme kommt stets dort an, wo sie auch wirklich benötigt wird. Dadurch heizt der Schirm-Strahler IR 2005 SC äußerst effizient, um Flächen bis 15 m² ausreichend mit gemütlicher Infrarotwärme zu versehen.

Ob im professionellen Gastronomieeinsatz, im privaten Umfeld oder als temporär nutzbare Heizlösung im Eventbereich – der IR 2005 SC überzeugt als wirtschaftlich attraktive Heizlösung, um die Zeit im Freien ganzjährig bei angenehmer Wärme zu genießen.

Sofort spürbare Wärme auf der Haut

Die angenehme Wärmestrahlung des Heizstrahlers ist sofort nach dem Einschalten auf der Haut spürbar. Zur Anpassung der Wärmeintensität verfügt der IR 2005 SC über drei Heizstufen mit 700 Watt, 1.300 Watt und 2.000 Watt, regulierbar über zwei Kippschalter am Heizgerät. Die wärmende Infrarotstrahlung wird durch ein blendfreies Halogen-Heizelement erzeugt, ohne dabei die Umgebungsatmosphäre störend zu beeinflussen.

Infrarotwärme: So angenehm und natürlich wie die Sonne

Der Infrarotstrahler IR 2005 SC beheizt seine direkte Umgebung nach dem natürlichen Prinzip der Sonne. Im Gegensatz zu Geräten mit Heizdrähten erwärmen die Infrarotstrahlen des IR 2005 SC nicht die Umgebungsluft, sondern ausschließlich die Oberflächen und Personen, auf die sie treffen. Die angestrahlten Objekte (zum Beispiel Mobiliar, Wände und Decken) nehmen die Wärme auf und speichern diese, um sie dann nach und nach wieder abzugeben. Die Objekte dienen somit als zusätzlicher Energie- und Wärmespeicher – selbst bei ausgeschaltetem Gerät, was den Wirkungsgrad des Infrarotstrahlers IR 2005 SC zusätzlich erhöht. Die Wärmestrahlung erzeugt auf der Haut ein angenehmes Gefühl von warmen Sonnenstrahlen im Sommer.

Jeder Mensch empfindet Temperaturen anders. Beeinflusst wird unser individuelles Wärmeempfinden z. B. durch den Abstand zur Heizquelle. Je geringer der Abstand zum Heizstrahler, desto kleiner ist der angestrahlte Bereich – je größer der Abstand zum Strahler, desto größer der angestrahlte Bereich. Der 2.000 Watt starke Infrarotheizer IR 2005 SC empfiehlt sich für Flächen in Außenbereichen von ca. 15 m². Bitte achten Sie darauf, dass der zu beheizende Bereich windgeschützt ist, da der Wärmeeffekt sonst durch den Luftstrom neutralisiert werden kann.

So sauber wie die Natur – ohne störende Emissionen

Insbesondere Allergiker und Menschen mit empfindlichen Atemwegen werden die Vorteile des Infrarotheizers wohltuend spüren und nicht mehr missen wollen. Die saubere und kondensfreie Sofortwärme wird im Gegensatz zu Elektroheizern ohne Staubaufwirbelung, störende Geräusche und unangenehme Gerüche erzeugt.

Vorteile für die Praxis:

  • Infrarotwärme ohne Vorheizen
  • Gleichmäßige und zielgerichtete Wärmeverteilung für bis zu 15 m²
  • Sauber, kondensfrei, geruchlos und ganz ohne Lärm
  • Keine Staubaufwirbelung, deshalb für Allergiker geeignet
  • 3 Heizstufen, bis zu 2.000 Watt Heizleistung
  • Herausragendes und durchdachtes Design
  • Hochwertiges Aluminiumgehäuse
  • Mit wenigen Handgriffen montiert
  • Hochwertige Halogen-Infrarotheizröhren – ca. 5.000 Leuchtstunden ohne Blendeffekt
  • Spritzwassergeschützt (Schutzart IP34) für überdachte Außenbereiche
  • 360°-Rundumwärme mit drei arretierbaren Heizarmen
  • Platzsparendes Design durch einklappbare Heizarme
  • Einschaltsperre in eingeklapptem Zustand
  • Passend für nahezu jeden Sonnen-, Gastro-, und Terrassenschirm (Ø 2,5 cm - 6 cm)
  • Energieeffiziente Wärme

Weitere Suchbegriffe: Infrarotstrahler, infrarotheizer trotec, infrarotheizer, heizstrahler elektrisch, Elektroheizstrahler, Elektroheizlüfter, Heizgerät, Heizlüfter, Heizgebläse, IR 2005 SC, IR2005SC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,88*
€ 135,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,48*
€ 133,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,64*
€ 130,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,91*
€ 108,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.