Der Einsatz des Dunkelheizstrahlers IRD 2400 empfiehlt sich überall dort, wo elegante Lösungen zur zusätzlichen Wärmeverteilung für architektonisch anspruchsvolle Außenbereiche gesucht werden. Denn er erzeugt seine wohlige Infrarot-Wärme unter Verzicht auf die bei konventionellen Geräten sonst sichtbare und hellleuchtende Heizröhre. Stattdessen verfügt der Strahler über eine verdeckte und in Aluminium eingebettete Edelstahl-Heizspirale – die Wärmequelle bleibt unsichtbar.
Da der IRD 2400 seine Strahlungsenergie vorwiegend im mittel- und langwelligen Infrarotspektrum abgibt, bewirkt er, ohne die Umgebungsluft aufzuheizen, eine gleichmäßige und punktgenaue Wärmeverteilung.
Dabei erweist sich das Gerät im Außenbereich als überlegenes Produkt der Spitzenklasse, denn es ist nach Schutzart IP55 sowohl staub-, wie auch spritz- und strahlwassergeschützt – und eignet sich ideal etwa für windgeschützte Bereiche wie Terrassen, Balkone, Außenbereiche der Gastronomie.
Der Dunkelheizstrahler ist als innovative und ästhetisch gelungene Lösung die erste Wahl – sowohl für den Einsatz im gehobenen Gastronomie-Bereich wie auch im gepflegten privaten Umfeld.
Dank seiner zugleich minimalistischen wie stilvollen Formgebung passt er sich jeder Umgebung exzellent an und ist zugleich der Schlüssel für ein in sich stimmiges Lichtdesign. Denn ein zusätzliches hellrotes Licht ‚normaler‘ Infrarotstrahler kann extrem störend wirken, wenn es dem vorhandenen Beleuchtungskonzept nicht entspricht.
Stilvoller und komfortabel ausgestatteter Dunkelheizstrahler
Im Außenbereich sorgt der leistungsstarke Dunkelstrahler mit seiner Heizleistung von 2.400 Watt für wohlige Wärme, bequem auch per IR-Fernbedienung in 3 Heizstufen schaltbar, mit denen der Strahler eine weite Erwärmungsfläche abschirmt. Zudem gestattet ein um 45° verstellbarer Neigungswinkel die Abdeckung eines großen Wirkungsfeldes. Der IRD 2400 produziert saubere, kondensfreie, geruch- und lautlose Wärme – und ohne Staubaufwirbelung, weshalb das Gerät auch für Allergiker geeignet ist.
Ein 24-Stunden-Timer, die Betriebs-Kontrollleuchte sowie ein LED-Display runden die Ausstattung des wartungsfreien IRD 2400 ab. Der Dunkelheizstrahler ist vollkommen wartungsarm, da das Auswechseln der Röhren entfällt. Zudem ist er sowohl zur Wand- wie auch zur Deckenmontage geeignet – die Halterung für beide Optionen gehört mit zum Lieferumfang.
Vorteile für die Praxis:
- Formschöne Lösung für architektonisch anspruchsvolle windgeschützte Außenbereiche
- IR-B und IR-C sorgen für wohlige Wärme ohne Lichtemission
- Gleichmäßige und zielgerichtete Wärmeverteilung
- Sauber, kondensfrei, geruchlos und ganz ohne Lärm
- Keine Staubaufwirbelung, deshalb für Allergiker geeignet
- Spritz- und strahlwassergeschützt, Schutzklasse IP55
- 3 Heizstufen, bis zu 2.400 Watt
- Aluminium-Design-Gehäuse
- 24-Stunden-Timer
- LED-Anzeige
- Verstellbarer Neigungswinkel – mit großem Wirkungsfeld
- Zur Wand- und Deckenmontage geeignet
- Infrarot-Fernbedienung
- Betriebs-Kontrollleuchte
- Inklusive Wand- und Deckenhalterung