Wohlige Infrarot-Wärme ohne die sonst bei konventionellen Geräten sichtbare, hellleuchtende Heizröhre – mit dieser innovativen Lösung der Extraklasse besticht der Dunkelheizstrahler IRD 1800. Seine Wärmequelle bleibt unsichtbar, weil er stattdessen über eine verdeckte und in Aluminium eingebettete Edelstahl-Heizspirale verfügt.
Gerade für Außenbereiche stellt der Dunkelheizstrahler den wirkungsvollen Schlüssel für ein in sich stimmiges Lichtdesign dar. Denn ein zusätzliches hellrotes Licht ‚normaler‘ Infrarotstrahler kann extrem störend wirken, wenn es dem vorhandenen Beleuchtungskonzept widerspricht.
Dank seiner zugleich minimalistischen wie stilvollen Formgebung passt sich der Dunkelstrahler zudem exzellent jeder Umgebung an. Auf den ersten Blick überzeugt er in seiner Kombination als innovative und ästhetisch gelungene Design-Lösung – sowohl für den Einsatz im gehobenen Gastronomie-Bereich wie auch im gepflegten privaten Umfeld.
Seine Strahlungsenergie gibt der IRD 1800 vorwiegend im mittel- und langwelligen Infrarotspektrum ab, weshalb er, ohne die Umgebungsluft aufzuheizen, eine gleichmäßige und punktgenaue Wärmeverteilung bewirkt. Das Gerät eignet sich somit ideal etwa für windgeschützte Bereiche wie Terrassen, Balkone oder Außenbereiche der Gastronomie.
Dabei macht das Gerät im Außenbereich eine sehr gute Figur, denn es ist nach Schutzart IP55 sowohl staub-, wie auch spritz- und strahlwassergeschützt.
Innovative Technologie mit Komfort der Extraklasse
Der IRD 1800 produziert saubere, kondensfreie, geruch- und lautlose Wärme. Übrigens ohne Staubaufwirbelung, deshalb ist das Gerät auch für Allergiker geeignet. Dabei hütet der Dunkelstrahler in seinem eleganten Aluminium-Design-Gehäuse nicht nur seine innovative Technologie, sondern auch die entsprechende komfortable Ausstattung: Im Außenbereich generiert das leistungsstarke Gerät mit seiner Heizleistung von 1.800 Watt wohltuende Wärme, schaltbar – auch bequem per IR-Fernbedienung – in 3 Heizstufen, mit denen der Strahler eine weite Erwärmungsfläche abschirmt. Darüber hinaus sorgt ein um 45° verstellbarer Neigungswinkel für die Abdeckung eines großen Wirkungsfeldes.
Die Ausstattung des IRD 1800 wird komplettiert durch den 24-Stunden-Timer, die Betriebs-Kontrollleuchte sowie ein LED-Display. Der Dunkelstrahler ist zudem sowohl zur Wand- wie auch zur Deckenmontage verwendbar – die Halterung für beide Optionen gehört mit zum Lieferumfang. Das Gerät ist wartungsfrei, da ein Leuchtmittelwechsel nicht mehr notwendig ist.
Vorteile für die Praxis:
- Formschöne Lösung für architektonisch anspruchsvolle windgeschützte Außenbereiche
- IR-B und IR-C sorgen für wohlige Wärme ohne Lichtemission
- Gleichmäßige und zielgerichtete Wärmeverteilung
- Sauber, kondensfrei, geruchlos und ganz ohne Lärm
- Keine Staubaufwirbelung, deshalb für Allergiker geeignet
- Spritz- und strahlwassergeschützt, Schutzklasse IP55
- 3 Heizstufen, bis zu 1.800 Watt
- Aluminium-Design-Gehäuse
- 24-Stunden-Timer
- LED-Anzeige
- Verstellbarer Neigungswinkel – mit großem Wirkungsfeld
- Zur Wand- und Deckenmontage geeignet
- Infrarot-Fernbedienung
- Betriebs-Kontrollleuchte
- Inklusive Wand- und Deckenhalterung