Schön. Warm. Im Winter und im Freien.
Terrasse, Balkon und Loggia sind im Sommer gern genutzte Aufenthaltsorte, um die gesunde Luft im Freien zu genießen. Wäre da nicht die Abhängigkeit vom Wetter, um die wohltuende Draußenzeit auch ohne strahlenden Sonnenschein genießen zu können.
Jahreszeitunabhängige Wärmeoasen im Außenbereich
Mit dem modernen Infrarot-Heizstrahler IR 2200 machen Sie Ihren erweiterten Wohn- und Geschäftsraum im Freien unabhängig von Außentemperaturen und Jahreszeiten. Ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter – der optisch wie wärmtechnisch aus der Menge herausragende Infrarotstrahler spendet zu jeder Jahres- und Tageszeit eine zweistufig wählbare Direktwärme. So lassen sich beliebte Außenbereiche auch an kühlen Tagen oder Abenden zum gemeinsamen Essen im Kreis der Familie, für spontane Treffen mit Freunden oder für ein entspanntes Beisammensein unter klarem Sternenhimmel nutzen. In der gewerblichen Gastronomie sorgt der IR 2200 für zusätzliche Sitzplätze im Freien und ein spürbares Umsatzplus in der Außengastronomie.
Einsetzbar als Wand- und Deckenheizstrahler
Ebenso flexibel wie bei den Anwendungsmöglichkeiten zeigt sich der moderne IR 2200 im Industrial Look bei der Art seiner Befestigung. Für die unkomplizierte Deckenmontage ist ein dekoratives Seilsystem mit Schnellschraubverbindung im Lieferumfang bereits enthalten. Eine ebenfalls mitgelieferte Wandhalterung ermöglicht die horizontale oder vertikale Befestigung des Heizstrahlers an der Wand. Durch das um 45°-schwenkbare Gelenk der Wand- oder Deckenbefestigung lassen sich die Wärmestrahlen präzise auf Sitz- oder Tischbereiche ausrichten.
Ungetrübtes Wohlfühlambiente auf Knopfdruck
Die angenehme Infrarotwärme des 1.039 mm langen Heizstrahlers ist sofort nach dem Einschalten auf der Haut spürbar. Zur Anpassung der Wärmeintensität verfügt der IR 2200 über zwei Heizstufen mit 1.100 Watt und 2.200 Watt, auswählbar über die mitgelieferte Fernbedienung. Damit das Licht des Heizstrahlers die Atmosphäre des Umfeldes nicht stört, arbeitet im Inneren des IR 2200 eine um 80 Prozent lichtreduzierte Infrarotröhren mit modernster Low Glare-Technologie. Auspacken. Montieren. Einschalten. Wohlfühlen.
Die Zeit im Freien ist zu kostbar, um sie von schlechtem Wetter abhängig zu machen. Der Infrarotstrahler IR 2200 ist die wirtschaftlich attraktive Lösung, um Außenbereiche ganzjährig nutzbar zu machen.
Infrarotwärme: So angenehm und natürlich wie die Sonne
Der Infrarotstrahler IR 2200 beheizt seine direkte Umgebung nach dem natürlichen Prinzip der Sonne. Im Gegensatz zu Geräten mit Heizdrähten erwärmen die Infrarotstrahlen des IR 2200 nicht die Umgebungsluft, sondern ausschließlich die Oberflächen und Personen, auf die sie treffen. Die angestrahlten Objekte (zum Beispiel Mobiliar, Wände und Decken) nehmen die Wärme auf und speichern diese, um sie dann nach und nach wieder abzugeben. Die Objekte dienen somit als zusätzlicher Energie- und Wärmespeicher – selbst bei ausgeschaltetem Gerät, was den Wirkungsgrad des Infrarotstrahlers IR 2200 zusätzlich erhöht. Die Wärmestrahlung erzeugt auf der Haut ein angenehmes Gefühl von warmen Sonnenstrahlen im Sommer.
Jeder Mensch empfindet Temperaturen anders. Beeinflusst wird unser individuelles Wärmeempfinden z. B. durch den Abstand zur Heizquelle. Je geringer der Abstand zum Heizstrahler, desto kleiner ist der angestrahlte Bereich – je größer der Abstand zum Strahler, desto größer der angestrahlte Bereich. Der 2.200 Watt starke Infrarotheizer IR 2200 empfiehlt sich für Flächen in Außenbereichen von ca. 9 m² bis 15 m². Bitte achten Sie darauf, dass der zu beheizende Bereich windgeschützt ist, da der Wärmeeffekt sonst durch den Luftstrom neutralisiert werden kann.
So sauber wie die Natur – ohne störende Emissionen
Insbesondere Allergiker und Menschen mit empfindlichen Atemwegen werden die Vorteile des Infrarotheizers wohltuend spüren und nicht mehr missen wollen. Die saubere und kondensfreie Sofortwärme wird im Gegensatz zu Elektroheizern ohne Staubaufwirbelung, störende Geräusche und unangenehme Gerüche erzeugt.
Low Glare: 100 % Wärme, 80 % weniger Licht
Herkömmliche Infrarotheizer ohne Low Glare-Technologie geben zusammen mit der Wärmestrahlung oft ein intensives orange-rötliches Licht ab, welches von vielen Menschen als warm und gemütlich empfunden wird. Damit die Umgebung jedoch nicht zu hell ausgeleuchtet oder gar gestört wird, verfügt der IR 2200 von Trotec über zwei Kurzwellen-Infrarotröhren mit lichtreduzierender Low Glare-Technologie.
Vorteile der Low Glare-Technologie
Romantische Kerzenscheinatmosphäre: Low Glare-Kurzwellen produzieren einen größeren Anteil von Infrarotlicht aus dem unsichtbaren Lichtbereich – und das bei unverminderter Heizleistung. Des Weiteren wird die Infrarotstrahlung durch ein innovatives Beschichtungsverfahren der Röhren gebu¨ndelt, wodurch sich Streuverluste verringern. Insgesamt erreichen Trotec-Heizstrahler mit Low Glare-Technik daher eine Helligkeitsreduzierung von bis zu 80 % bei einer Lebensdauer von ca. 6.000 Stunden.
Volle Wärmeleistung bei geringerer Helligkeit: Da das wahrnehmbare Licht deutlich vermindert ist, entsteht im direkten Umfeld des Heizstrahlers der Eindruck einer behaglichen Kerzenscheinatmosphäre und das Ambiente ist spürbar angenehmer. Ein bereits bestehendes Beleuchtungskonzept auf der Terrasse oder in der Gastronomie wird insgesamt geringer beeinflusst.
Damit Sie sich nicht wundern, hier ein kleiner Hinweis: Low Glare-Heizröhren sehen beim Betrachten genauso intensiv rötlich aus wie bei herkömmlichen Infrarotheizstrahlern ohne Low Glare. Tatsächlich wird von ihnen aber 80 % weniger sichtbares Licht abgegeben. Bei gleicher Wärmeleistung – für mehr Behaglichkeit und Romantik.
Vorteile für die Praxis:
- Infrarotwärme ohne Vorheizen
- Gleichmäßige und zielgerichtete Wärmeverteilung
- Sauber, kondensfrei, geruchlos und ganz ohne Lärm
- Keine Staubaufwirbelung, deshalb für Allergiker geeignet
- 2 Heizstufen, bis zu 2.200 Watt Heizleistung
- Infrarot-Fernbedienung
- Hochwertiges, edles Design
- Wetterbeständiges Aluminium
- Hochwertige Low Glare-Kurzwellen-Infrarotröhren – ca. 6.000 Leuchtstunden mit 80 % Lichtreduzierung
- Verstellbarer 45°-Neigungswinkel – mit großem Wirkungsfeld
- Im überdachten Außenbereich nutzbar
- LED-Anzeige
- Betriebskontrollleuchte
- Zur Wand- und Deckenmontage geeignet
- Energieeffizient