Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Infrarot Heizstrahler IR 2050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Infrarot Heizstrahler IR 2050
TROTEC Infrarot Heizstrahler IR 2050
TROTEC Infrarot Heizstrahler IR 2050
TROTEC Infrarot Heizstrahler IR 2050
TROTEC Infrarot Heizstrahler IR 2050
TROTEC Infrarot Heizstrahler IR 2050
TROTEC Infrarot Heizstrahler IR 2050
Artikel-Nr.:
     C7527-1410003211
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1410003211
EAN/GTIN:
     4052138016589
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizstrahler
Infrarotheizer

Infrarot Heizstrahler IR 2050

Wohltuende Wärme ohne Lichtirritation

Im Innen- wie im unüberdachten Außenbereich, im privaten Ambiente wie in der professionellen Werkstatt oder im Gastronomiebetrieb – der IR 2050 sorgt überall für wohlige Wärme: ohne Vorheizen wird eine gleichmäßige und zielgerichtete Wärmeverteilung erzeugt, die sowohl sauber, kondensfrei wie geruchslos ist. Weil das Gerät ganz ohne Gebläse auskommt, liefert es zudem lautlose Wärme und wirbelt Allergiker gerecht keinerlei Staub auf.

Die vorteilhafte Wärmeerzeugung erklärt sich aufgrund der Funktionsweise des Infrarotstrahlers nach dem natürlichen Prinzip der Sonne. Auch ihre Wärmestrahlen erhitzen nicht die Luft, sondern feste Körper und Gegenstände, auf die ihre Strahlung trifft. Diese speichern die Wärmeenergie und geben sie als Sekundärstrahlung wieder ab.

Als echtes Profigerät verfügt der IR 2050 über alle notwendigen Ausstattungsmerkmale, um drinnen wie draußen allen Herausforderungen zu trotzen. Das Gerät überzeugt mit einer Heizleistung von 2.000 Watt, schaltbar – auch bequem per IR-Fernbedienung – in 3 Heizstufen (750 Watt, 1.500 Watt, 2.000 Watt), mit der es eine weite Erwärmungsfläche abdeckt. Dank seines um 90° verstellbaren Neigungswinkels ist es als Wärmequelle präzise auf den Zielpunkt, ob Werkbank oder Gästetisch, fokussierbar.

Profi-Ausstattung – kein störendes Licht und allzeit wetterfest

Wohltuende Wärme bei deutlich angenehmerem Licht: Unter dieser Prämisse wird bei dem Heizstrahler IR 2050 die innovative Low Glare Kurzwellen Infrarotröhre eingesetzt. Die Innovation reduziert das bislang häufiger als störend wahrgenommene helle Rotlicht um bis zu 80 % – bei gleicher 100 % Wärme-Intensität. Das Beste: Die stark verminderte Lichtstrahlung beeinflusst in nur noch geringem Ausmaß bestehende Beleuchtungskonzepte. Mit einer durchschnittlichen Lebensdauer von bis zu 5.000 Stunden spendet der IR 2050 über mehrere Heizperioden hinweg angenehme Wärme.

Der Heizstrahler hat ein schlankes, edel wirkendes Design in einem unverwüstlichen Aluminium Gehäuse und ist Allwetterfest nach Schutzart IP65 – aufgrund dieser robusten Bauart kann beim IR 2050 weder Wasser, Feuchtigkeit noch Staub in das Gehäuse eindringen. Somit eignen sich die IR-Strahler perfekt als Wärmequellen auch auf unüberdachten Balkonen und Terrassen, da sie zu allen Seiten regendicht sind. Und natürlich gilt rundum dicht ebenso für feuchte Badezimmer wie für staubige Werkstätten und Industriehallen.

Rundum flexibel und überall optimal einsetzbar

Der IR 2050 heizt schnell und wirtschaftlich seine direkte Umgebung auf. Weil er einen Großteil der eingesetzten Energie in direkte Wärme umsetzt, ist der Infrarot-Strahler im Vergleich etwa zu einem Heißluftgebläse besonders energieeffizient. Deshalb eignet er sich perfekt als Standby-Heizlösung, denn er ist überall optimal einsetzbar, wo punktuelle Wärme benötigt wird: im Badezimmer, im Wellnessbereich, über dem Baby-Wickeltisch, an der Werkbank, im Hobbykeller, im Wintergarten, unter Sonnenschirmen oder Markisen, auf der unüberdachten Terrasse, im Gastronomiebereich, in Zelten und Hallen. Zur Inbetriebnahme wird das Anschlusskabel des Gerätes einfach in die nächstgelegene Steckdose gesteckt. Mit Hilfe der Fernbedienung kann der Infrarot Heizstrahler bei Montage an der Decke oder an schwer zugänglichen Stellen bequem an- und ausgeschaltet werden.

Vorteile für die Praxis:

  • Infrarotwärme ohne Vorheizen
  • Gleichmäßige und zielgerichtete Wärmeverteilung
  • Sauber, kondensfrei, geruchlos und ganz ohne Lärm
  • Keine Staubaufwirbelung, deshalb für Allergiker geeignet
  • 3 Heizstufen, bis zu 2.000 Watt
  • Hochwertiges, edles Design
  • Wetterbeständiges Aluminium
  • Hochwertige Low Glare Kurzwellen Infrarotröhre – ca. 5.000 Leuchtstunden mit 80 % Lichtreduzierung
  • Schutzart IP65 – strahlwassergeschütztes Profigerät, regendicht aus allen Richtungen
  • Verstellbarer Neigungswinkel - mit großem Wirkungsfeld
  • Im unüberdachten Außenbereich nutzbar
  • Infrarot-Fernbedienung
  • Zur Wandmontage geeignet
  • Energieeffizient

Technische Daten:

  • Heizleistung Stufe 1/2/3: 0,75 kW / 1,5 kW / 2 kW
  • Anschlussspannung: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
  • Elektroanschluss: CEE 7/7
  • Kabellänge: 1,7 m
  • Abmessungen (L x B x H): 165 x 630 x 105 mm
  • Gewicht: 2,0 kg
  • Schutzklasse: IP65
Weitere Suchbegriffe: Infrarotstrahler, Wickeltisch-Heizstrahler, Wickeltisch-Wärmestrahler, Wickeltischstrahler, Wärmestrahler für Wickeltische, infrarotheizer trotec, wickeltisch heizstrahler, heizstrahler elektrisch, Infrarot, Infrarotheizgerät, Strahler, Elektroheizstrahler, Elektroheizlüfter, Heizgerät, Heizlüfter, Heizgebläse, IR 2050, IR2050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.