Mega Heizleistung. Mini Platzbedarf.
Eindrucksvoll in Form, Farbe und Größe präsentiert sich der mattschwarze Infrarot-Heizstrahler IR 2005 bei der unkomplizierten Beheizung von Balkonen, Terrassen, Messe- und Marktständen, Outdoor-Events, Sitz- und Stehbereichen in der Außengastronomie sowie vergleichbaren Bereichen mit nur geringem Platzbedarf. Ob im kalten Winter, im Frühling mit noch frischen Temperaturen oder in unerwartet kühlen Sommernächten – der Heizstrahler IR 2005 mit Digitalanzeige und Fernbedienung bereichert Freiluftbereiche ganzjährig mit angenehm sommerlichen Temperaturen, ohne dabei viel Platz in Anspruch zu nehmen.
Warme Temperaturen im Freien leicht gemacht
Bereits die kompakten Abmessungen machen deutlich, dass der optisch ansprechende Heizstrahler zur Wand-, Decken- und Stativbefestigung alles andere als ein Schwergewicht ist. Der schmale und leichtgewichtige IR 2005 überzeugt mit einem besonders leichten Handling bei zugleich höchster Funktionalität und Wärmeintensität.
Bis zu 8 - 14 qm große Flächen durchflutet der 900 mm lange Heizstrahler mit zielgerichteter Sofortwärme und schafft so auf Knopfdruck temperaturtechnisch unabhängige Wohlfühloasen – ohne dabei die Umgebungsatmosphäre mit aufdringlichem Rotlicht zu stören. Im Gegensatz zu herkömmlichen Halogen-Heizröhren verströmt die hochwertige Carbon-Infrarotröhre (ca. 10.000 Leuchtstunden) 80 Prozent weniger Rotlicht, dafür umso mehr angenehme Infrarotwärme.
Nutzbar als Wand- und Deckenheizstrahler sowie zur Montage am Stativ
Bei der Befestigung überzeugt der Infrarot-Heizstrahler mit maximaler Einsatzvariabilität. Als Wand- und Deckenheizstrahler versorgt der IR 2005 Sitzgruppen, Stehtische und Aufenthaltsbereiche im Freien mit geruchloser Wärme ohne Vorheizzeit. Für die unkomplizierte Montage des Carbon-Heizstrahlers ist eine um 45° schwenkbare Halterung mitsamt Schrauben und Dübeln im Lieferumfang enthalten. Ebenso kann der mit einem 1,80 m langen Netzkabel ausgestattete Heizstrahler an Stativen befestigt werden, um den Einsatzradius zusätzlich zu erweitern. Als Standgerät kann der IR 2005 flexibel eingesetzt werden.
Wohlige Wärme und Wohlbefinden auf Knopfdruck
Die angenehme Infrarotwärme des Infrarot-Heizstrahlers ist sofort nach dem Einschalten auf der Haut spürbar. Zur bedarfsgerechten Einstellung der Wärmeintensität verfügt der IR 2005 über vier Heizstufen mit 800 Watt, 1.200 Watt, 1.600 Watt und 2.000 Watt Heizleistung, auswählbar über das integrierte Bedienfeld oder die mitgelieferte Fernbedienung.
Effizientes Heizen im Freien ist keine Frage der Größe. Der Infrarot-Heizstrahler IR 2005 verlängert ohne viel Platzbedarf die Freiluftsaison auf Balkon und Terrasse.
Planbare Wärme im Freien
Zur energiesparenden Programmierung einer vorgegebenen Betriebsdauer verfügt der IR 2005 über einen praktischen 24-Stunden-Timer. Einmal eingestellt, schaltet sich der Heizstrahler nach einer vorgegebenen Stundenzahl (1-24 Stunden) vollautomatisch ab. Das reduziert unnötige Betriebskosten und vereinfacht insbesondere die Nutzung im gewerblichen Einsatz.
Wetterfeste Ausführung garantiert sichere Wärme
Für ein Höchstmaß an Sicherheit verfügt der Infrarot-Heizstrahler über einen selbstauslösenden Überhitzungsschutz. Wird die maximal zulässige Betriebstemperatur des Heizstrahlers überschritten, schaltet ein Sicherheitsthermostat den IR 2005 vollautomatisch ab. Ein weiterer Pluspunkt – insbesondere bei der professionellen Nutzung in der Gastronomie – ist das nach Schutzart IP55 konstruierte Design-Aluminiumgehäuse, womit der strahlwassergeschützte Infrarotstrahler zuverlässig vor Wind und Regen geschützt wird.
Infrarotwärme: So angenehm und natürlich wie die Sonne
Der Infrarotstrahler IR 2005 beheizt seine direkte Umgebung nach dem natürlichen Prinzip der Sonne. Im Gegensatz zu Geräten mit Heizdrähten erwärmen die Infrarotstrahlen des IR 2005 nicht die Umgebungsluft, sondern ausschließlich die Oberflächen und Personen, auf die sie treffen. Die angestrahlten Objekte (zum Beispiel Mobiliar, Wände und Decken) nehmen die Wärme auf und speichern diese, um sie dann nach und nach wieder abzugeben. Die Objekte dienen somit als zusätzlicher Energie- und Wärmespeicher – selbst bei ausgeschaltetem Gerät, was den Wirkungsgrad des Infrarotstrahlers IR 2005 zusätzlich erhöht. Die Wärmestrahlung erzeugt auf der Haut ein angenehmes Gefühl von warmen Sonnenstrahlen im Sommer.
Jeder Mensch empfindet Temperaturen anders. Beeinflusst wird unser individuelles Wärmeempfinden z. B. durch den Abstand zur Heizquelle. Je geringer der Abstand zum Heizstrahler, desto kleiner ist der angestrahlte Bereich – je größer der Abstand zum Strahler, desto größer der angestrahlte Bereich. Der 2.000 Watt starke Carbon-Infrarotheizer IR 2005 empfiehlt sich für Flächen in Außenbereichen von ca. 8 m² bis 14 m². Bitte achten Sie darauf, dass der zu beheizende Bereich windgeschützt ist, da der Wärmeeffekt sonst durch den Luftstrom neutralisiert werden kann.
So sauber wie die Natur – ohne störende Emissionen
Insbesondere Allergiker und Menschen mit empfindlichen Atemwegen werden die Vorteile des Infrarotheizers wohltuend spüren und nicht mehr missen wollen. Die saubere und kondensfreie Sofortwärme wird im Gegensatz zu Elektroheizern ohne Staubaufwirbelung, störende Geräusche und unangenehme Gerüche erzeugt.
Low Glare: 100 % Wärme, 80 % weniger Licht
Herkömmliche Infrarotheizer ohne Low Glare-Technologie geben zusammen mit der Wärmestrahlung oft ein intensives orange-rötliches Licht ab, welches von vielen Menschen als warm und gemütlich empfunden wird. Damit die Umgebung jedoch nicht zu hell ausgeleuchtet oder gar gestört wird, verfügt der IR 2005 von Trotec über eine Carbon-Infrarotröhre mit lichtreduzierender Low Glare-Technologie.
Vorteile der Low Glare-Technologie
Romantische Kerzenscheinatmosphäre: Low Glare-Kurzwellen produzieren einen größeren Anteil von Infrarotlicht aus dem unsichtbaren Lichtbereich – und das bei unverminderter Heizleistung. Des Weiteren wird die Infrarotstrahlung durch ein innovatives Beschichtungsverfahren der Röhren gebu¨ndelt, wodurch sich Streuverluste verringern. Insgesamt erreichen Trotec-Carbon-Heizstrahler mit Low Glare-Technik daher eine Helligkeitsreduzierung von bis zu 80 % bei einer Lebensdauer von ca. 10.000 Stunden.
Volle Wärmeleistung bei geringerer Helligkeit: Da das wahrnehmbare Licht deutlich vermindert ist, entsteht im direkten Umfeld des Heizstrahlers der Eindruck einer behaglichen Kerzenscheinatmosphäre und das Ambiente ist spürbar angenehmer. Ein bereits bestehendes Beleuchtungskonzept auf der Terrasse oder in der Gastronomie wird insgesamt geringer beeinflusst.
Damit Sie sich nicht wundern, hier ein kleiner Hinweis: Low Glare-Carbon-Heizröhren sehen beim Betrachten genauso intensiv rötlich aus wie bei herkömmlichen Infrarotheizstrahlern ohne Low Glare. Tatsächlich wird von ihnen aber 80 % weniger sichtbares Licht abgegeben. Bei gleicher Wärmeleistung – für mehr Behaglichkeit und Romantik.
Vorteile für die Praxis:
- Infrarotwärme ohne Vorheizen
- Vier Heizstufen, bis zu 2.000 Watt Heizleistung
- Hochwertige Carbon-Infrarotröhre – ca. 10.000 Leuchtstunden mit 80 % Lichtreduzierung
- Gleichmäßige und zielgerichtete Wärmeverteilung
- Sauber, kondensfrei, geruchlos und ganz ohne Lärm
- Keine Staubaufwirbelung, deshalb für Allergiker geeignet
- Schutzart IP55 – strahlwassergeschütztes Profigerät
- 24-Stunden-Timer für vollautomatische Abschaltung
- LED-Anzeige
- Robustes Aluminium-Gehäuse
- Verstellbarer 45°-Neigungswinkel – mit großem Wirkungsfeld
- Zur Wand-, Decken- und Stativmontage geeignet
- Infrarot-Fernbedienung
- Integrierte Aufhängevorrichtung
- Energieeffizient