Schnelle Wohlfühlwärme im besten Licht
Der innovative Decken-Heizstrahler IR 1550 SC verändert die Sichtweise auf eine Zusatzheizung für kalte Tage grundlegend. Das hochwertige mattschwarze Finish und seine markant-elegante Form machen den modernen Infrarot-Deckenheizstrahler mit Fernbedienung zu einem attraktiven Eyecatcher. Überdachte Terrassen sowie Balkone versorgt der formschöne Schnellheizer sekundenschnell mit sommerlich warmen Temperaturen. Auf Wunsch ermöglicht die in 1-Stunden-Schritten voreinstellbare Betriebszeit (1 bis 24 Stunden) eine automatische Abschaltung, um den Einsatzort zeitgesteuert zu beheizen. Eine bequeme Art Energiekosten zu sparen.
Garantiert mehr Umsatz in Gastronomie und Gewerbe
Unser spritzwassergeschützter (IP24) Decken-Heizstrahler IR 1550 SC aus extrem witterungsbeständigem Aluminium empfiehlt sich für den dauerhaften Einsatz in der Außengastronomie. Modernes Design bei gleichzeitig robuster Bauweise machen den Heizstrahler zur idealen Heizquelle für überdachte Sitz- und Stehplätze in der Außengastronomie von Restaurants, Cafés, Bars, Food-Trucks oder Events. So startet die Freiluftsaison früher und sorgt länger für einen spürbaren Mehrumsatz.
Heizung und funktionale Beleuchtung zugleich
Zwei leistungsstarke Halogen-Röhren mit drei Heizstufen (600 W / 900 W / 1500 W) liefern stets so viel wohltuende Sofortwärme, wie es der Einsatzort und Einsatzweck erforderlich machen. Bei Bedarf lassen sich vier lichtstarke LED-Strahler zuschalten (auch ohne aktivierte Heizung nutzbar), wodurch sich der Decken-Heizstrahler in eine funktionale Arbeitsleuchte bzw. in ein stylisches Accessoire verwandelt. Die Wahl der Heizstufen und Betriebsmodi erfolgt bequem und einfach über die handliche Infrarot-Fernbedienung.
Rundum überzeugende Heizleistung
Die nach unten abgestrahlte 360°-Rundumwärme des 45 cm großen Reflektorschirms ist auf einer Fläche von 10 m² spürbar. Im Gegensatz zu herkömmlichen Konvektoren erwärmt der IR 1550 SC direkt die Haut und nicht zuerst die Umgebungsluft. Die besonders angenehm empfundene Infrarotwärme wird unmittelbar von der Haut aufgenommen und gespeichert. Dank dieses Wirkprinzips heizt der IR 1550 SC spürbar intensiver und energiesparender als andere Heiztechnologien – zudem ohne unangenehme Gerüche oder Geräusche. An der Decke befestigt wird der rund 3,5 kg leichte Heizstrahler mit vier im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsseilen aus Stahl (Spanndraht). Ein engmaschiges Gitter schützt die Heizstäbe vor neugierigen Kinderfingern und versehentlichen Berührungen.
Komplettset zur einfachen Selbstmontage:
Sommerliche Temperaturen an 365 Tagen im Jahr
Der Infrarot-Deckenheizstrahler wird mit allen notwendigen Befestigungsteilen für eine schnelle und sichere Deckenmontage geliefert. Der Stromanschluss erfolgt montagefrei über ein 1,70 m langes Stromkabel mit Schuko-Stecker (CEE 7/7) für europäische Steckdosen.
Im Lieferumfang enthalten:
- 1 x Karabinerhaken
- 4 x Befestigungsseile (50 cm)
- 1 x Fernbedienung
Direkte Wärme nach dem Prinzip der Sonne
Die Halogen-Heizröhren des IR 1550 SC erzeugen Wärme nach dem natürlichen Prinzip der Sonnenstrahlung. Und das besonders energieeffizient, da ein Großteil der eingesetzten Energie in direkte Wärme umgesetzt wird. Nicht die Umgebungsluft wird dabei erwärmt, vielmehr nehmen Objekte und Personen in der direkten Umgebung des Infrarotstrahlers die Strahlungswärme auf, speichern diese und geben sie auch als Sekundärstrahlung wieder an die Umgebung ab. Die Wärmeverteilung erfolgt geräuschlos und ohne Staubaufwirbelung durch ein Gebläse, wodurch auch Asthmatiker und Allergiker im direkten Umfeld des Heizstrahlers frei auf- und durchatmen können.
Sommerliche Temperaturen, immer und überall
Mit dem Deckenstrahler IR 1550 SC setzen Sie auf 365 Tage Wohlfühltemperaturen - selbst an kühlen Tagen im unbeständigen Frühling und bei eisigen Außentemperaturen im Herbst bzw. Winter. Ob als Heiz- oder Beleuchtungslösung für den heimischen Balkon bzw. die Terrasse, um ganzjährig die Zeit im Freien wohltemperiert zu nutzen. Der 1.500 W Design-Deckenstrahler IR 1550 SC überzeugt einerseits mit seinem einzigartigen Design und sorgt gleichzeitig für eine vergleichsweise kostengünstige 360°- Rundumwärme und angenehmes Licht. Die Infrarotwärme entfaltet sich unmittelbar, nachdem Sie das Gerät über den Ein-/Ausschalter mit Betriebskontrollleuchte eingeschaltet haben. Wohlfühlambiente mit schneller Wärme und LED-Licht in Außenbereichen. Der IR 1550 SC macht’s möglich!
Vorteile für die Praxis:
- Infrarotwärme ohne Vorheizen
- Hochwertige Halogen-Infrarotröhre
- Gleichmäßige Rundumwärme für bis zu 10 m²
- 3 Heizstufen: 600 W / 900 W / 1.500 W
- LED-Beleuchtung
- IR-Fernbedienung sowie Ein/Aus-Schalter mit Betriebskontrollleuchte
- Timer-Funktion
- Spritzwassergeschützt (Schutzart IP24) für überdachte Außenbereiche
- Schutzgitter gegen Berührung der Heizröhre
- Elegant-mattschwarzes Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
- Einfach aufhängenSauber, kondensfrei, geruchlos und ohne Lärm
- Sauber, kondensfrei, geruchlos und ohne Lärm
- Keine Staubaufwirbelung, deshalb für Allergiker geeignet
- Energieeffizient