Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Infrarot Heizstrahler IR 2570 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Infrarot Heizstrahler IR 2570 S
TROTEC Infrarot Heizstrahler IR 2570 S
TROTEC Infrarot Heizstrahler IR 2570 S
TROTEC Infrarot Heizstrahler IR 2570 S
TROTEC Infrarot Heizstrahler IR 2570 S
TROTEC Infrarot Heizstrahler IR 2570 S
Artikel-Nr.:
     C7527-1410003122
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1410003122
EAN/GTIN:
     4052138093856
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizstrahler
Infrarotheizer

Ganzjährig angenehme Wohlfühltemperaturen im Außenbereich

Nicht nur im Sommer ist die Terrasse oder der Balkon der perfekte Ort, um die frische Außenluft unter sternenklarem Himmel zu genießen. Auch in den zumeist kühlen Übergangszeiten im Frühjahr und Spätsommer lässt sich dieser erweiterte Wohnraum mit dem Infrarot-Heizstrahler IR 2570 S auf Knopfdruck in eine wohltuend beheizte Wohlfühloase verwandeln, um dem Alltagsstress zu entfliehen. In der Gastronomie ermöglicht der 2.500 Watt starke und dank des um 45° verstellbaren Neigungswinkels präzise ausrichtbare Heizstrahler zudem angenehm temperierte Sitzplätze im überdachten Außenbereich, bei vergleichsweise geringen Heizkosten.

Saubere Softwärme – ohne Lärm, Gerüche und Staubaufwirbelung

Der Infrarotstrahler IR 2570 S hat im Vergleich zu herkömmlichen Wärmestrahlern nur einen minimalen Wärmeverlust und benötigt keine Betriebsmittel wie Öl, Gas oder andere Brennstoffe. Das schont nicht nur die Umwelt! Die Umgebungsluft bleibt frei von unangenehmen Verbrennungsgerüchen und da der Heizstrahler darüber hinaus ohne lärmendes Gebläse auskommt, wird auch kein Staub aufgewirbelt. Optimal für Allergiker und Menschen mit sensiblen Atemwegen. Wohlige Wärme zum Ein- und Durchatmen. Ohne störende Nebenwirkungen!

Unkomplizierte Nutzung als Wand- und Standgerät

Die auf der Haut besonders angenehm empfundene Softwärme des IR 2570 S steht Ihnen sofort nach dem Einschalten zur Verfügung. Dosieren lässt sich die dreistufig wählbare Heizleistung (850 W, 1.650 W, 2.500 W) wahlweise über das seitlich angebrachte Bedienfeld oder über die mitgelieferte Fernbedienung. Der nach Schutzart IP34 von allen Seiten gegen Staub und Spitzwasser geschützte Heizstrahler eignet sich für die Wandmontage in überdachten Außenbereichen. Die zur Befestigung notwendige Wandhalterung ist im Lieferumfang bereits enthalten. Optional kann der Heizstrahler auf einem als Zubehör erhältlichen Teleskopstativ montiert und so als freistehendes Modell noch flexibler positioniert werden, was den Einsatzradius des 900 mm breiten Heizstrahlers zusätzlich erhöht - temporär auch an unüberdachten Außenbreichen.

Auf maximalen Komfort programmiert: 24-Stunden-Timer

Mit dem 24-Stunden-Timer lässt sich die Ausschaltzeit des Heizstrahlers komfortabel in 1-Stunden-Schritten programmieren. So müssen Sie keinen Gedanken an die Abschaltung des Gerätes verschwenden. Das Gerät schaltet sich vollautomatisch und energiesparend nach der voreingestellten Betriebszeit ab!

Direkte Wärme nach dem Prinzip der Sonne

Das hochwertige Heiz-Quarzelement des IR 2570 S erzeugt Wärme nach dem natürlichen Prinzip der Sonnenstrahlung (Infrarot-Wärme). Und das besonders energieeffizient, da ein Großteil der eingesetzten Energie in direkte Wärme umgesetzt wird. Nicht die Umgebungsluft wird durch den Infrarotstrahler erwärmt, vielmehr nehmen die Objekte und Personen in der direkten Umgebung des Heizstrahlers die Strahlungswärme auf, speichern diese und geben sie auch als Sekundärstrahlung wieder an die Umgebung ab. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige und zielgerichtete Wärmeverteilung im angestrahlten Bereich, ohne kalte Ecken.

Vorteile für die Praxis:

  • Infrarotwärme ohne Vorheizen
  • Gleichmäßige und zielgerichtete Wärmeverteilung
  • Sauber, kondensfrei, geruchlos und ganz ohne Lärm
  • Keine Staubaufwirbelung, deshalb für Allergiker geeignet
  • 3 Heizstufen, bis zu 2.500 Watt
  • 1 Quarzelement
  • 24-Stunden-Timer
  • LED-Anzeige
  • Robustes Aluminium-Gehäuse
  • Verstellbarer 45°-Neigungswinkel - mit großem Wirkungsfeld
  • Zur Wandmontage oder Befestigung am Teleskopstativ
  • Infrarot-Fernbedienung
  • Betriebs-Kontrollleuchte
  • Inklusive Wandhalterung
  • Energieeffizient

Bitte beachten Sie, dass das auf den Produktbildern abgebildete Telekopstativ nicht im Lieferumfang enthalten ist!

Weitere Suchbegriffe: Infrarotstrahler, infrarotheizer trotec, infrarotheizer, heizstrahler elektrisch, Elektroheizstrahler, Elektroheizlüfter, Heizgerät, Heizlüfter, Heizgebläse, IR 2570 S, IR2570S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,46*
€ 124,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,86*
€ 118,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.