Starke Heizleistung für schnelle, behagliche Wohlfühlwärme
Wenn die Tage in der Übergangszeit zum Herbst/Winter kälter werden, die stationäre Heizungsanlage aus Kostengründen aber noch ausgeschaltet ist, spendet der ultraflache Design-Konvektor TCH 1510 E mit seiner stufenlos per Thermostat einstellbaren Heizleistung von 1.500 Watt schnelle, geruchs- und geräuschlose Wärme für wohltemperierte Räume – egal ob Sie ihn als Wand- oder Standgerät verwenden.
Sattes Heizelement stilsicher in Form gebracht
Ein großflächiges und hocheffizientes Aluminium-Heizelement von ca. 55 cm Länge sowie aerodynamisch geformte Luftauslässe an der Geräteoberseite sorgen für eine unerreicht schnelle Wärmeverteilung in Räumen bis zu 20 m² bzw. 50 m³. Ob im modernen Wohnumfeld, in Büroumgebungen, im Bad oder auch in unbeheizten Wintergärten, Garagen oder Ferienhäusern: Wo schnelle und/oder zusätzliche Wärme gefragt ist, spielt der nach IP24 spritzwassergeschützte und auch für Feuchträume zugelassene Design-Konvektor TCH 1510 E seine Überlegenheit gegenüber stationären Heizungslösungen aus.
Gleichmäßige Konvektionswärme
Bei den Konvektoren der TCH-Serie wird die Luft im Gerät durch elektrisch aufgeheizte Drähte erwärmt und steigt infolgedessen als Warmluft nach oben, wodurch ein natürlicher Sog entsteht, der kalte Raumluft in das Gerät nachziehen lässt. Auf diese Weise entsteht eine stete Zirkulation warmer Luft im gesamten Raum, die in alle Winkel strömt. Die Wärme breitet sich überall gleichmäßig aus, eine Über- oder Unterbeheizung einzelner Bereiche wird somit verhindert. Sobald der voreingestellte Wärmegrad erreicht ist, reduziert das Gerät die Leistung und hält die gewünschte Temperatur.
Innovative Fenster-Offen-Erkennung verhindert Energieverschwendung
Regelmäßiges Lüften ist für ein gutes und gesundes Wohnraumklima unerlässlich – insbesondere in pandemischen Corona-Zeiten. Damit während der Fensterlüftung keine unnötige Energie verschwendet wird, verfügt der smarte TCH 1510 E über eine energiesparende Fenster-Offen-Erkennung. Wird das Fenster geöffnet, fährt der Konvektor die Heizleistung im thermostatgesteuerten Automatikbetrieb so lange herunter, bis das Fenster wieder geschlossen wird. Eine automatische Temperaturkontrolle der Raumtemperatur und eine intelligente Wärmeautomatik verringern den ohnehin sparsamen Energieverbrauch des TCH 1510 E zusätzlich. Bei Erreichen der voreingestellten Wunschtemperatur (im Bereich von 0 und 50 °C) schaltet sich das Heizelement vollautomatisch ab und erst dann wieder ein, wenn ein Nachheizen erforderlich wird. Ganz schön clever! So bleibt der Energieverbrauch des Konvektors erfreulich gering und es werden keine teuren Energiekosten zum Fenster hinausgeworfen.
Smarte Ausstattung für warme Wohlfühlzeiten
Abgerundet wird die Komfort-Ausstattung des Design-Konvektors durch eine Raumtemperatur- und Uhrzeitanzeige, zwei Betriebsmodi (Automatik- und Wochenmodus), stabile Stellfüße für eine flexible Nutzung an unterschiedlichen Orten, eine Wandhalterung, eine Betriebsstundenanzeige sowie ein extralanges Stromkabel für maximale Bewegungsfreiheit.
Wohlig warme Innenräume mit Komfort
Wie alle Geräte der TCH-Serie arbeitet auch der TCH 1510 E mit dem Effekt der gleichmäßigen Konvektionswärme und ebenso wie diese findet er nahezu überall im privaten Wohnumfeld oder im Büro seine Einsatzmöglichkeiten: beispielsweise als schneller Ersatz bei ausgefallener Hauptheizung, als zuverlässige Übergangsheizung vor Beginn der Heizperiode oder zur Beheizung von etwa Wintergärten, Garagen, Hobbyräumen oder Kellerbereichen, die nicht an eine Zentralheizung angeschlossen sind.
Betriebsstundenanzeige – behält den Verbrauch im Blick
Ob als Mieter oder Vermieter – gelegentlich ist es hilfreich zu wissen, wie viel Heizkosten in einem bestimmten Zeitraum angefallen sind. Mit der praktischen Betriebsstundenanzeige können Sie den Verbrauch des TCH 1510 E stundengenau kontrollieren und protokollieren.
Wochenmodus – jeden Tag individuelle Heizzeiten und Temperaturen
Jeder Tag ist anders! Am Wochenende verbringen wir zumeist mehr Zeit zu Hause und entsprechend größer ist der Wärmebedarf. Ein programmierbarer Wochentimer ermöglicht Ihnen die Programmierung individueller Heizzeiten und Raumtemperaturen für jeden Wochentag. Mehr Wärme am Wochenende und weniger Wärme in der Woche, wenn sie morgens das Haus verlassen? Kein Problem! Im Wochenmodus können jedem Wochentag individuelle Raumtemperaturen und Heizzeiten zugewiesen werden. Ganz schön praktisch.
Kindersicherung – für einen sicheren Betrieb im Kinderzimmer
Die Kindersicherung schützt die Geräteeinstellungen des Konvektors vor neugierigen Kinderhänden. Einmal aktiviert, können die Geräteeinstellungen nicht mehr über das Bedienfeld verändert werden.
Schnelle Wärme an kalten Tagen – nichts einfacher als das. Die Design-Konvektoren TCH 1510 E und TCH 2510 E überzeugen mit intelligenter Wärmetechnik und kompromisslos starker Heizleistung.
Vorteile für die Praxis:
- Bis 1.500 W Heizleistung für saubere, kondensfreie und geruchlose Wärme
- Großes Heizelement von ca. 55 cm Länge
- Temperaturbereich zwischen 0-50 C° einstellbar
- Stufenlose Thermosteuerung
- Innovative Fenster-Offen-Erkennung
- Automatische Temperaturkontrolle / Intelligente Wärmeautomatik
- Frostwächter-Funktion
- Energieeffizienter Betrieb dank Autoabschaltung bei Zielwerterreichung
- Aktuelle Raumtemperaturanzeige
- Timer-Funktion
- Wochen-Timer
- Betriebsstundenanzeige
- LCD-Display
- Kindersicherung
- Überhitzungsschutz
- Als Wand- oder Standgerät verwendbar
Frostwächter-Funktion
Ideal bei kurzfristigem Immobilienleerstand oder nicht ständig genutzten Räumen
Mit der stufenlosen Thermosteuerung unserer mobil einsetzbaren TCH-Konvektoren können Sie die Geräte auch auf Frostwächter-Betriebsstellung einsetzen. Per Thermostat wird das Heizgerät dann automatisch aktiviert, um die Räume frostfrei zu halten oder eine zu starke Auskühlung zu vermeiden. Als Frostwächter eignen sich die TCH-Konvektoren nicht nur optimal für Vermieter oder Immobilienunternehmen – auch Privat- oder Geschäftsleuten steht damit eine praktische Funktion zur Frostfreihaltung leer stehender Räume oder Garagen zur Verfügung. Insbesondere Räume, Wintergärten oder Keller, die nicht an eine Zentralheizung angeschlossen sind, können auf diese Weise zuverlässig warm gehalten werden.
Die ErP Tabelle zu diesem Heizgerät finden Sie im Downloadbereich...
Bitte beachten Sie: Das Gerät ist nur für den Einsatz in gut isolierten Räumen oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet