Das kompakte Schnell-Heizgerät TCH 25 E macht auf den ersten Blick mit seinem zeitlosen Präge-Design und modernen Farben eine gute Figur und eignet sich für nahezu jeden Einsatz im privaten Umfeld.
Kurz nach dem Einschalten wirkt die wohlige Wärme - sauber, geruchslos und absolut geräuschlos. Für noch schnellere Ergebnisse ist ein zuschaltbares Gebläse verbaut. Im Turbogang wird die Luft schnell umgewälzt und rasch im Raum verteilt.
Ideal für kühle jahreszeitliche Übergangsperioden oder als Unterstützung der vorhanden Heizung an kalten Tagen. Für Ruheräume ebenfalls geeignet, da kein Lüfterrad verbaut ist. Minutengenaue Wärme dank integrierter Zeitschaltuhr - tägliche Heizperioden von 15 Minuten bis 24 Stunden im Voraus programmierbar.
Überzeugend durch 3 starke, schaltbare Heizstufen mit erfreulich geringem Energieverbrauch. Anhand seines thermostatgesteuerten Automatikbetriebs kann die Wunsch-Wärmeleistung einstellt werden: Das Thermostat setzt die Zielvorgabe um und reguliert bis hin zur automatischen Ab-/Anschaltung selbstständig und energieeffizient die Heizleistung.
Flexibel einsetzbar durch Steckdosenbetrieb. Für Sicherheit beim TCH 25 E sorgt ein verbauter Überhitzungsschutz.
Gleichmäßige Konvektionswärme
Bei den Konvektoren der TCH-Serie wird die Luft im Gerät durch elektrisch aufgeheizte Drähte erwärmt und steigt infolgedessen als Warmluft nach oben, wodurch ein natürlicher Sog entsteht, der kalte Raumluft in das Gerät nachziehen lässt.
Auf diese Weise entsteht eine stete Zirkulation warmer Luft im gesamten Raum, die in alle Winkel strömt. Die Wärme breitet sich überall gleichmäßig aus, eine Über- oder Unterbeheizung einzelner Bereiche wird somit verhindert.
Sobald der voreingestellte Wärmegrad erreicht ist, schaltet sich das Gerät energieeffizient automatisch ab und bei Unterschreitung erneut wieder an.
Frostwächter-Funktion - Ideal bei kurzfristigem Immobilienleerstand oder nicht ständig genutzten Räumen!
Mit der stufenlosen Thermosteuerung unserer mobil einsetzbaren TCH-Konvektoren können Sie die Geräte auch auf Frostwächter-Betriebsstellung einsetzen. Per Thermostat wird das Heizgerät dann automatischaktiviert, um die Räume frostfrei zu halten oder eine zu starke Auskühlung zu vermeiden.
Als Frostwächter eignen sich die TCH-Konvektoren nicht nur optimal für Vermieter oder Immobilienunternehmen – auch Privat- oder Geschäftsleuten steht damit eine praktische Funktion zur Frostfreihaltung leerstehender Räume oder Garagen zur Verfügung.
Insbesondere Räume, Wintergärten oder Keller, die nicht an eine Zentralheizung angeschlossen sind, können auf diese Weise zuverlässig warmgehalten werden.
Vorteile für die Praxis des TCH 25 E:
- Bis 2.000 W Heizleistung für saubere, kondensfreie und geruchlose Wärme
- Turbogebläse zur schnelleren Luftumwälzung
- Stufenlose Thermosteuerung
- Drei Heizstufen
- Thermostatgesteuerter Automatikbetrieb
- Frostwächter-Funktion
- Energieeffizienter Betrieb dank Autoabschaltung bei Zielwerterreichung
- Überhitzungsschutz
- Geräuschlose Beheizung
- 24-Stunden-Zeitschaltuhr
- Stabiler Stand durch große Stellfüße
Die ErP Tabelle zu diesem Heizgerät finden Sie im Downloadbereich...
Bitte beachten Sie: Das Gerät ist nur für den Einsatz in gut isolierten Räumen oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet