Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Konvektor TCH 19 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Konvektor TCH 19 E
TROTEC Konvektor TCH 19 E
TROTEC Konvektor TCH 19 E
TROTEC Konvektor TCH 19 E
TROTEC Konvektor TCH 19 E
TROTEC Konvektor TCH 19 E
Artikel-Nr.:
     C7527-1410000509
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1410000509
EAN/GTIN:
     4052138020111
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Elektroheizkörper
Konvektor

Konvektor TCH 19 E

Gleichmäßige Wärme genießen

Wenn Sie trotz laufender Zentralheizung im Winter kalte Füße haben oder wenn Sie es im Badezimmer wärmer haben möchten als in den übrigen Räumen, ist die flexibel einsetzbare Elektroheizung TCH 19 E die perfekte Lösung. Ebenso ideal ist die Nutzung des Konvektors in der Übergangszeit vor und nach der Heizperiode sowie für temporär zu beheizende Räume wie beispielsweise einen Wintergarten. Dank seiner kompakten Abmessungen ist der TCH 19 E zudem kleiner und unauffälliger als Modelle gleicher Leistungsklasse.

Einfache Bedienung:

Schließen Sie die kompakte Zusatzheizung einfach an einer Steckdose an, einschalten, fertig. Das Schnellheizgerät bringt im Handumdrehen sauber, geruch- und geräuschlos angenehme Wärme in jeden Raum. Mehr noch: In sonst unbeheizten Räumen z. B. im Keller, im Hobbyraum, in der Ferienwohnung oder in der Garage kann der Konvektor außerdem als zuverlässiger Frostwächter eingesetzt werden.

Der Konvektor lässt sich ganz leicht per Kippschalter anschalten und liefert direkt Wärme durch den großen Luftauslass. Über die stufenlose Thermosteuerung können Sie die drei Heizstufen von 750 Watt, 1.250 Watt und 2.000 Watt einstellen. So lässt sich die Wärmeintensität individuell für Ihre Anforderungen steuern.

Energieeffiziente Wohlfühlwärme

Ist die gewünschte Raumtemperatur erreicht, schaltet sich die Elektroheizspirale automatisch ab. Und bei Unterschreitung automatisch wieder an. Diese praktische Funktion spart Energie und somit bares Geld. Reguliert wird der kontinuierliche Warmluftstrom über einen integrierten Thermostat, das auch eine Überhitzung des Konvektors verhindert.

Die TCH 19 Schnellheizung ist perfekt geeignet, um Räume durch die großen, abgeschrägten Warmluftauslässe möglichst unauffällig von der Seite aus zu beheizen. Zum bequemen Transport und einen schnellen Standortwechsel verfügt der rund 2 kg leichte und kompakte Konvektor über praktische Griffmulden.

Tipp: Wenn Sie den Raum lieber von einer zentralen Position beheizen möchten, ist die nahezu bau- und funktionsgleiche Version des TCH 18 E ideal für Sie.

Gleichmäßige Konvektionswärme

Bei den Konvektoren der TCH-Serie wird die Luft im Gerät durch elektrisch aufgeheizte Drähte erwärmt und steigt infolgedessen als Warmluft nach oben, wodurch ein natürlicher Sog entsteht, der kalte Raumluft in das Gerät nachziehen lässt. Auf diese Weise entsteht eine stete Zirkulation warmer Luft im gesamten Raum, die in alle Winkel strömt. Die Wärme breitet sich überall gleichmäßig aus, eine Über- oder Unterbeheizung einzelner Bereiche wird somit verhindert. Sobald der voreingestellte Wärmegrad erreicht ist, schaltet sich das Gerät energieeffizient automatisch ab und bei Unterschreitung erneut wieder an.

Vorteile für die Praxis:

  • Bis 2.000 W Heizleistung für saubere, kondensfreie und geruchlose Wärme
  • Stufenlose Thermosteuerung
  • Drei Heizstufen (750 W, 1.250 W, 2.000 W)
  • Thermostatgesteuerter Automatikbetrieb
  • Frostwächter-Funktion
  • Energieeffizienter Betrieb dank Autoabschaltung bei Zielwerterreichung
  • Überhitzungsschutz
  • Geräuschlose Beheizung
  • Stabiler Stand durch große Stellfüße

Technische Details:

  • Heizleistung (Stufe 1 / 2 / 3): 750 W / 1.250 W / 2.000 W
  • Anschlussspannung: 220 -240 V, 50 – 60 Hz
  • Elektroanschluss: CEE 7/7
  • Kabellänge: 1,2 m
  • Nennstromaufnahme: 8,7 A
  • Schutzklasse: I
  • Abmessungen (L x B x H): 105 x 495 x 285 mm
  • Gewicht: 2,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Standkonvektor, elektroheizkörper 2000w, elektroheizkörper, elektroheizkörper trotec, Konvektorheizer, Konvektorheizgerät, Elektroheizlüfter, Heizgerät, Heizlüfter, Heizgebläse, Heizer, TCH19E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.