Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Konvektor TCH 18 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Konvektor TCH 18 E
TROTEC Konvektor TCH 18 E
TROTEC Konvektor TCH 18 E
TROTEC Konvektor TCH 18 E
TROTEC Konvektor TCH 18 E
TROTEC Konvektor TCH 18 E
Artikel-Nr.:
     C7527-1410000508
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1410000508
EAN/GTIN:
     4052138020104
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Elektroheizkörper
Konvektor

Konvektor TCH 18 E

Keine Lust auf Kälte? Hier steht die Wärme im Mittelpunkt!

Ob als Zusatzheizung an besonders kalten Wintertagen oder behaglicher Wärmespender in der Übergangszeit − der TCH 18 E erweist Ihnen in punkto angenehme Raumtemperatur garantiert immer einen wertvollen Dienst. Denn der formschöne Konvektor sorgt für schnelle und geruchlose Wohlfühlwärme und ist dank seiner kompakten Abmessungen kleiner und unauffälliger als Modelle gleicher Leistungsklasse.

Wärme, wo sie benötigt wird

Der Direktheizer TCH 18 E ist flexibel in allen Räumen einsetzbar: Einfach an die Steckdose anschließen, am stufenlosen Thermostat die gewünschte Temperatur einstellen, Betriebsschalter drücken, fertig. Sofort nach dem Einschalten strömt angenehm warme Luft aus der Elektroheizung.Per Kippschalter lassen sich die gewünschten Heizstufen einstellen: 750 Watt, 1.250 Watt und bei Betätigung beider Schalter erhalten Sie die maximale Leistung von 2.000 Watt. Diese höchste Einstellung ist optimal zur schnellen Startbeheizung kühler Räume.

Energieeffizient und kostenbewusst Heizen

Ein integrierter Thermostat sorgt für einen konstanten Warmluftstrom und reguliert die Raumtemperatur automatisch: Nach Erreichen des eingestellten Wertes schaltet sich der Heizkonvektor ab und bei Unterschreitung des Wertes automatisch wieder an. Das ist nicht nur energieeffizient, sondern spart auch bares Geld! Ein zusätzlicher Sicherheitsthermostat schützt das kompakte Gerät zudem vor Überhitzung.

Da der TCH 18 E gerne im Mittelpunkt steht, eignet sich die mobile Heizlösung perfekt für den zentralen Einsatz in Räumen. Die Abgabe der Warmluft erfolgt nach oben, sodass sich diese umgehend im gesamten Raum verteilt.

Tipp: Wenn Sie den Raum lieber dezent von der Seite aus beheizen möchten, ist die nahezu bau- und funktionsgleiche Version des TCH 19 E ideal für Sie.

Gleichmäßige Konvektionswärme

Bei den Konvektoren der TCH-Serie wird die Luft im Gerät durch elektrisch aufgeheizte Drähte erwärmt und steigt infolgedessen als Warmluft nach oben, wodurch ein natürlicher Sog entsteht, der kalte Raumluft in das Gerät nachziehen lässt. Auf diese Weise entsteht eine stete Zirkulation warmer Luft im gesamten Raum, die in alle Winkel strömt. Die Wärme breitet sich überall gleichmäßig aus, eine Über- oder Unterbeheizung einzelner Bereiche wird somit verhindert. Sobald der voreingestellte Wärmegrad erreicht ist, schaltet sich das Gerät energieeffizient automatisch ab und bei Unterschreitung erneut wieder an.

Vorteile für die Praxis:

  • Bis 2.000 W Heizleistung für saubere, kondensfreie und geruchlose Wärme
  • Stufenlose Thermosteuerung
  • Drei Heizstufen (750 W, 1.250 W, 2.000 W)
  • Thermostatgesteuerter Automatikbetrieb
  • Frostwächter-Funktion
  • Energieeffizienter Betrieb dank Autoabschaltung bei Zielwerterreichung
  • Überhitzungsschutz
  • Geräuschlose Beheizung
  • Stabiler Stand durch große Stellfüße

Technische Details:

  • Heizleistung (Stufe 1 / 2 / 3): 750 W / 1.250 W / 2.000 W
  • Anschlussspannung: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
  • Elektroanschluss: CEE 7/7
  • Kabellänge: 1,2 m
  • Nennstromaufnahme: 8,7 A
  • Schutzklasse: I
  • Abmessungen (L x B x H): 110 x 525 x 300 mm
  • Gewicht: 2,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Standkonvektor, elektroheizkörper 2000w, elektroheizkörper, elektroheizkörper trotec, Konvektorheizer, Konvektorheizgerät, Elektroheizlüfter, Heizgerät, Heizlüfter, Heizgebläse, Heizer, TCH18E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.