Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec Elektroheizer TDS 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Elektroheizer TDS 30
Trotec Elektroheizer TDS 30
Artikel-Nr.:
     C7527-1410000017
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1410000017
EAN/GTIN:
     4052138009888
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
elektroheizer

Elektroheizer TDS 30

Der Elektroheizer TDS 30 bringt in 3 Stufen zwischen 2,75 kW und 5,5 kW (Stufe 1 nur Gebläse). Darüber hinaus verfügt der TDS 30 sowohl über ein integriertes Thermostat, als auch über ein integriertes Anschlusskabel (Länge 1,6 m).

Die Elektroheizgebläse der TDS-Serie verbrauchen im Gegensatz zu direkt gefeuerten Gas- oder Ölheizgeräten weder Sauerstoff, noch erzeugen sie Verbrennungsabgase, weshalb die Geräte praktisch überall eingesetzt werden können. Besonders gut eignen sich die Elektroheizer zur Temperierung unbeheizter Innenräume.

Die Möglichkeit zur Wandaufhängung oder Montage unter der Decke eröffnet dabei ein breites Feld unterschiedlichster Einsatzgebieten, zum Beispiel zur Beheizung von Baucontainern, Marktständen, Gewächshäusern, kleinen Hallen, Garagen, Werkstätten, Bootshäusern oder bei Montageeinsätzen.

Dank der integrierten Thermostatsteuerung kann der erzeugte Warmluftstrom bei allen TDS-Modellen stufenlos auf die gewünschte Temperatur eingestellt werden.

Die TDS-Elektroheizer (außer TDS 10) können im Ventilatorbetrieb ohne Heizfunktion eingesetzt werden und verfügen für eine optimale Temperierung über eine mehrstufige Leistungssteuerung zur bedarfsgerechten Dosierung der Heizstärke.

Vorteile für die Praxis:

  • 100% TROTEC - Entwicklung, Design, Fertigung
  • Mehrstufen-Temperaturregelung
  • Integriertes Thermostat für konstanten Warmluftstrom
  • Überhitzungsschutz
  • 10% mehr Leistung gegenüber Wettbewerbsmodellen (5,5 kW)
  • Gebläsemotor mit Thermoschutz
  • Kondensfreie Wärme - kein Sauerstoffverbrauch - deshalb optimal zur Innenraumbeheizung geeignet
  • Wand- oder Deckenmontage möglich - Halterung ist als Zubehör erhältlich
  • Serienmäßig eingebautes Luftleitblech zur Optimierung der Wärmeabgabe (garantiert maximalen Wirkungsgrad)
  • Ventilator-Nachlauffunktion zum Herunterkühlen der Komponenten

Mögliche Einsatzbereiche:

  • Baucontainer
  • Garagen
  • Gastronomie
  • Gewächshäuser
  • Marktstände
  • Lager- und Arbeitshallen
  • Bootsschuppen
  • Werkstätten
  • Schiffsbau
  • und viele mehr..

Die technischen Details des Elektroheizers TDS 30 im Überblick:

  • Heizleistung Stufe 1: nur Gebläse
  • Heizleistung Stufe 2: 2,75 kW
  • Heizleistung Stufe 3: 5,5 kW (max. 4.730 kcal)
  • Luftmenge: 458 m³/h
  • Gebläsestufen: 1
  • Stromaufnahme: 7,22 A
  • Anschlussspannung: 400 V / 50 Hz
  • Stromanschluss: CEE 16 A, 5-polig
  • Anschlusskabel: integriert (Länge 1,6 m)
  • Thermostat: integriert
  • Mobilität: tragbar
  • Schallpegel: 46 dB (A)
  • Überhitzungsschutz: ja
  • Schutzart: IPX4
  • Abmessungen (L x B x H): 270 x 255 x 400 mm
  • Gewicht: 5,6 kg

Hinweis: An der Rückseite des Elektroheizers wird die (kalte) Luft angesaugt, geheizt und als gewärmte Luft wieder ausgeblasen. Dadurch erhöht sich über die Zeit die Temperatur des Raumes gleichmäßig. Da sehr viel Luft angesaugt und ausgeblasen wird, fühlt sich die ausgeblasene Luft nicht besonders heiß an! Aufgrund des hohen Luftdurchsatzes wird aber der gesamte Raum allmählich erwärmt.

Weitere Suchbegriffe: Heizlüfter, Heizaggregat, Bauheizer, Hochleistungs-Elektroheizer, Heizgebläse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,26*
€ 135,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,05*
€ 135,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,15*
€ 131,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,31*
€ 128,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.