Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Ultraschall-Luftbefeuchter B 5 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Ultraschall-Luftbefeuchter B 5 E
TROTEC Ultraschall-Luftbefeuchter B 5 E
TROTEC Ultraschall-Luftbefeuchter B 5 E
TROTEC Ultraschall-Luftbefeuchter B 5 E
TROTEC Ultraschall-Luftbefeuchter B 5 E
TROTEC Ultraschall-Luftbefeuchter B 5 E
Artikel-Nr.:
     C7527-1160000055
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1160000055
EAN/GTIN:
     4052138017098
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter

Ultraschall-Luftbefeuchter B 5 E

Beugen Sie Erkältungen und Reizhusten vor, indem Sie mit Hilfe der Befeuchtungsfunktion den Raum und somit auch ihre Schleimhäute vor dem Austrocknen bewahren.

Mit dem verwendeten Ultraschallverfahren wird Feuchtigkeit der Raumluft auf effektive Weise zugeführt, was gerade bei trockener Heizungsluft für ein entspanntes Durchatmen sorgt. Mit Hilfe eines hochfrequenten Schalls, der hohe Druckstöße am Boden des Luftbefeuchters erzeugt, werden in großer Zahl kleinste Luftbläschen freigesetzt.

Jene steigen durch die ausgelösten Druckwellen an die Oberfläche – und zerplatzen dort. An der Oberfläche bilden sich so feinste Nebeltröpfchen, die besonders gut von der Luft aufgenommen werden können. Die Frequenz von 1,8 Megahertz des Schalls kann übertragen werden auf 1,8 Millionen Schwingungszyklen, die auf das Wasser einwirken – pro Sekunde!

Wichtig ist daher auch die Qualität des Wassers, damit am Ende nicht etwa Keime in der Luft verteilt werden. Lange Wasserstandzeiten im Tank sollten daher vermieden werden, im Idealfall sollte zudem auf destilliertes Wasser zurückgegriffen werden.

Unser Tipp: Nutzen Sie stattdessen täglich frisch abgekochtes Leitungswasser – das spart Geld und ist auf hygienischer Sicht völlig ausreichend. Zusätzlich bietet sich als Langzeitschutz die Verwendung eines als Zubehör erhältlichen Secosan-Sticks an.

Die besonderen Vorteile des B 5 E im Überblick:

  • 2-in-1-Luftbefeuchter und Luftreiniger
  • Ultraschall-Technologie für ein angenehmes Raumklima und zur Verbesserung der Luftqualität
  • 360° drehbare Nebeldüse
  • 3 einstellbare Stufen der Vernebelungsintensität
  • Bis zu 13 Stunden Laufzeit dank großem Wassertank
  • Verwendbar mit normalem Leitungswasser – kein destilliertes Wasser nötig
  • Ionisierer für bessere Luftqualität
  • Automatikbetrieb, Baby- und Nachtmodus
  • Timer-Funktion
  • Anzeige der aktuellen Luftfeuchtigkeit
  • Abschaltautomatik
  • Zuschaltbare LED-Beleuchtung des Wassertanks

Hier die technischen Details des B 5 E im Überblick:

  • Geeignet für Räume bis 30 m² / 75 m³
  • Vernebelungsleistung max.: 7,2 l/Tag
  • Wasservorrat: 4 l
  • Leistungsaufnahme: 25 W
  • Schalldruckpegel: 37 dB(A)
  • Abmessungen (L x B x H) 285 x 175 x 290 mm
  • Gewicht: 3 kg
Weitere Suchbegriffe: Luftreiniger, Luftreinigung, Luftbefeuchtung, Befeuchter, Befeuchtung, Raumluftbefeuchtung, B5E, B 5E, B5 E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.