Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 50x70cm 300g/m² schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotokarton 50x70 300g schwarz
Fotokarton 50x70 300g schwarz
Artikel-Nr.:
     C746-204716690
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204716690
EAN/GTIN:
     4005329080432
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
heyda fotokarton 50x70cm 300g schwa...

Produktdetails:

Fotokarton 50x70cm 300g/m² schwarz
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, Karton, Foto
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.