Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packpapier 75x100cm 80g Natron


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Packpapier1|Packpapier2 75x100cm 90g Natron
Packpapier1|Packpapier2 75x100cm 90g Natron
Artikel-Nr.:
     C746-1030151
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1030151
EAN/GTIN:
     4003273026162
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Natron-Kraftpapier
Natronkraftpapier
Einschlagpapier

Produktdetails:

  • Packpapier
  • Natronmisch
  • 75 x 100 cm, gefalzt auf 25 x 37,5 cm
  • in Klarsichtpackungen zu 2 Bogen
  • 80 g/m²
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,765*
  
Preis gilt ab 30.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 1,325*
€ 1,57675
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 1,145*
€ 1,36255
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 1,015*
€ 1,20785
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,005*
€ 1,19595
pro Bogen
ab 200 Bögen
€ 0,975*
€ 1,16025
pro Bogen
ab 30000 Bögen
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.