Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90 Grad Bogen aus C-Profil, 40 x 40 mm, R=400 mm, verzinkt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90 Grad Bogen aus C-Profil, 40 x 40 mm, R=400 mm, verzinkt,
90 Grad Bogen aus C-Profil, 40 x 40 mm, R=400 mm, verzinkt,
Artikel-Nr.:
     C732-TTV-Z-BOGEN-500
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     TTV-Z-BOGEN-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagesystem für Schweißerschutzwa...
montagesystem für schweißerschutzwa...

90° Bogen, Radius 400 mm

Produktdetails:

  • Aus C-Profil 40 x 40 mm
  • Verzinkt
  • Radius 400 mm
  • Gewicht: 2500 g
  • Weitere Suchbegriffe: Bogen, c-profil, radius, 400mm
    Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 167,78*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 206,30*
    € 245,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 205,48*
    € 244,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 196,21*
    € 233,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 185,47*
    € 220,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 167,78*
    € 199,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.