Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90 Grad Bogen aus C-Profil 40x40 mm,, R=1000 mm, verzinkt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90 Grad Bogen aus C-Profil 40x40 mm,, R=1000 mm, verzinkt,
90 Grad Bogen aus C-Profil 40x40 mm,, R=1000 mm, verzinkt,
Artikel-Nr.:
     C732-TTV-Z-BOGEN-1000
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     TTV-Z-BOGEN-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagesystem für Schweißerschutzwa...
montagesystem für schweißerschutzwa...

90° Bogen, Radius 1000 mm

Produktdetails:

  • Aus C-Profil 40 x 40 mm
  • Verzinkt
  • Radius 1000 mm
  • Gewicht: 4000 g
  • Weitere Suchbegriffe: Bogen, c-profil, radius, 1000mm
    Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 183,80*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 225,76*
    € 268,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 223,66*
    € 266,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 212,42*
    € 252,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 201,50*
    € 239,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 183,80*
    € 218,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.