Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransTac plus Schweißerschutzvorhang, rotorange, Dicke 2mm, B 1500 x L 1800mm, ISO 25980


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C732-TTP-T40-2MM-1800
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     TTP-T40-2MM-1800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißerschutzplane
Schweißerschutzvorhang
Schweißervorhang
Schweißvorhang

Schweißer-Schutzvorhang TransTac Plus T40 (rotorange), Stärke 2 mm, B: 1500 x H: 1800 mm, ohne Saum

TransTac Plus-Vorhänge verwendet man für außergewöhnliche Anforderungen, insbesondere:

  • Für Schleifarbeiten
  • Im rauen Betrieb
  • Wenn Standardvorhänge zu schnell verschleißen
  • Wenn Lamellen nicht ausreichen
  • Für geschlossene Kabinen
  • Zur Schalldämmung

Produktdetails:

  • Farbe T40 (rotorange)
  • Breite: 1500 mm
  • Höhe: 1800 mm
  • Stärke: 2 mm
  • Ohne Saum
  • Oberkante mit 8 verstärkten Kunststoffringösen
  • Seitlich eingeschweißte Druckknöpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhänge
  • Gewicht: 6,75kg/Stück
  • Gefährdungsfaktor: ca. 0,80
  • Prüfungen: SINO DIN EN 1598 1S151
Weitere Suchbegriffe: schweißervorhang rot, schweißerschutzvorhang, Vorhang, 2mm, rotorange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,21*
€ 182,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,89*
€ 179,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,66*
€ 174,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,65*
€ 166,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,41*
€ 145,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.