Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Distanzhalter 50 mm für Rohr 1 Zoll, Kunststoff, blau, zu Pendelschale,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzhalter 50 mm für Rohr 1 Zoll, Kunststoff, blau, zu Pendelschale,
Distanzhalter 50 mm für Rohr 1 Zoll, Kunststoff, blau, zu Pendelschale,
Artikel-Nr.:
     C732-TTL-Z-DISTANZH-50
Hersteller:
     SINOtec
Herst.-Nr.:
     TTL-Z-DISTANZH-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzhalter (Dental)
Pendelschale
Schwingschelle
distanzhalter (dental)

Distanzstücke 50 mm

zur Sicherung der Lamellen

Produktdetails:

  • Distanzstücke für Rohr 1"
  • In Verbindung mit Pendelschale zu verwenden
  • Aus Kunststoff
  • Farbe blau
  • Gewicht: 20 g
Weitere Suchbegriffe: Lamellenzubehör, Aufhängematerial, Aufhängung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.