| |
|
| Artikel-Nr.: C732-TTL-T75M-1-2000 Herst.-Nr.: TTL-T75M-1-2000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Streifenvorhänge T75 matt (dunkelgrün), 1 MM, B: 570 x L: 2000 mm TransTac Streifenvorhänge bieten eine wesentliche Arbeitserleichterung, wenn Material herein bzw. heraus transportiert werden muss. Werkstücke können, ohne abgesetzt zu werden, sicher durch die Streifenvorhänge geschoben werden. TransTac Streifenvorhänge schmiegen sich an ein Werkstück an und schließen sich von selbst wieder, ohne Lichtblitze oder Funkenflug nach draußen dringen zu lassen. Produktdetails: Farbe T75 matt (dunkelgrün) Oberkante mit 4 verstärkten Kunststoffringösen Leicht und schnell austauschbar Seitenverschiebbar mit PA-Haken, K-Haken oder Laufrollen Gefährdungsfaktor: ca. 0,05 Gewicht: 1,40 kg/Stück Prüfungen: SINO DIN EN 1598 1S151 Maße und Abmessungen: Dicke: 1,0 mm Breite: 570 mmLänge: 2000 mm Überlappung: 70 mm Nenn-/Rastermaß: 500 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißschutzlamellen, Schweißerschutzplane, Schweißerschutzvorhang, Schweißervorhang, Schweißvorhang, Streifenvorhang Bausatz, Streifenvorhang, komplett, schweißerschutzvorhang s9, schweißerschutzvorhang, sinotec sicherheits-systeme schweißvorhang, Lamellen, dunkelgrün matt, 1mm |
| | |
| |