|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C732-SWT-600-900 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: SWT-600-900 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Schweiß-Arbeitstisch Typ 602 besonders geeignet für leichte Schweiß- und Richtarbeiten. Bevorzugte Einsatzgebiete sind Berufsbildungszentren, überbetriebliche Ausbildungsstätten und Ausbildungsplätze in Lehrwerkstätten. Produktdetails: - Arbeitsfläche 600 x 900 mm
- Arbeitshöhe 800 mm
- Stabile Profilstahlkonstruktion
- Stabeisenrost für Tiefenschweißung
- Schamottplatten für Flachschweißung
- Verschraubung am Boden möglich
- Schlackenauffang-Schublade (gegen Aufpreis möglich)
- Rahmenfarbe lichtblau (RAL 5012)
- Gewicht 50 kg
Weitere Informationen:  |  | Versand: | Spedition [!--FUNIT--] |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Werkbank, OPTAC |
|  |  |
| |