Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißarbeitstisch Typ 600 Schamotstein, B 600 x L 600 x H 800 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißarbeitstisch Typ 600 Schamotstein, B 600 x L 600 x H 800 mm,
Schweißarbeitstisch Typ 600 Schamotstein, B 600 x L 600 x H 800 mm,
Artikel-Nr.:
     C732-SWT-600-600
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     SWT-600-600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweissarbeitstisch
Gitterrost

Schweiß-Arbeitstisch Typ 601

besonders geeignet für leichte Schweiß- und Richtarbeiten. Bevorzugte Einsatzgebiete sind Berufsbildungszentren, überbetriebliche Ausbildungsstätten und Ausbildungsplätze in Lehrwerkstätten.

Produktdetails:

  • Arbeitsfläche 600 x 600 mm
  • Arbeitshöhe 800 mm
  • Stabile Profilstahlkonstruktion
  • Stabeisenrost für Tiefenschweißung
  • Schamottplatten für Flachschweißung
  • Verschraubung am Boden möglich
  • Schlackenauffang-Schublade (gegen Aufpreis möglich)
  • Rahmenfarbe lichtblau (RAL 5012)
  • Gewicht 37 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,05*
€ 462,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,15*
€ 460,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,98*
€ 430,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,31*
€ 409,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,21*
€ 382,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.