Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißarbeitstisch Typ 600 Schamotstein, B 1200 x T 600 x H 800 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißarbeitstisch Typ 600 Schamotstein, B 1200 x T 600 x H 800 mm,
Schweißarbeitstisch Typ 600 Schamotstein, B 1200 x T 600 x H 800 mm,
Artikel-Nr.:
     C732-SWT-600-1200
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     SWT-600-1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweissarbeitstisch
Gitterrost

Schweiß-Arbeitstisch Typ 603

besonders geeignet für leichte Schweiß- und Richtarbeiten. Bevorzugte Einsatzgebiete sind Berufsbildungszentren, überbetriebliche Ausbildungsstätten und Ausbildungsplätze in Lehrwerkstätten.

Produktdetails:

  • Arbeitsfläche 600 x 1200 mm
  • Arbeitshöhe 800 mm
  • Stabile Profilstahlkonstruktion
  • Stabeisenrost für Tiefenschweißung
  • Schamottplatten für Flachschweißung
  • Verschraubung am Boden möglich
  • Schlackenauffang-Schublade (gegen Aufpreis möglich)
  • Rahmenfarbe lichtblau (RAL 5012)
  • Gewicht 70 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 570,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,79*
€ 791,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,07*
€ 771,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,55*
€ 728,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,30*
€ 710,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,62*
€ 679,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.