Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRAUBE HALBRUNDKOPF DIN EN ISO7380-1 FORM:A MIT INNENSECHSKANT M04X8, EDELSTAHL A2 70 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1796.1104X8
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1796.1104X8
EAN/GTIN:
     4059245610563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl (A 2). Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank oder galvanisch verzinkt. Edelstahl A 2-70, blank.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0011
Ursprungs-Land:
QU
SW=Schlüsselweite:
2,5
DK:
7,6
K:
2,2
L=Länge:
8
D=Gewinde:
M4
Form:
A
Ausführung 1:
mit Halbrundkopf
Material Grundkörper:
Edelstahl A2
Benennung:
Schraube
Festigkeitsklasse:
70
RoHS:
true
Befestigungsart:
Innensechskant
B=Gewindelänge:
8
Produkttyp:
Schraube
ISO:
DIN EN ISO7380-1
Oberfläche Grundkörper:
blank
G=Gewinde / für Gewinde:
M4
Form-Typ:
mit Innensechskant
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,112*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.