Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM, D=200, B=50, EDELSTAHL, FÜR HYGIENEBEREICH, KOMP:THERMOPLAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1791.21200050
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1791.21200050
EAN/GTIN:
     4059245597192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 200mm
lenkrolle
Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahl 1.4301. Räder aus hochwertigem thermoplastischem Polyurethan. Radkörper aus hochwertigem Polyamid. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Radachse verschraubt. Anwendung: Lasten können in Bereichen mit strikten Hygienevorschriften lärmdämpfend und mit maximalem Fahrkomfort transportiert werden. Temperaturbereich: -20 °C bis +70 °C.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
1.9200
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
Befestigungsart:
Rückenloch
Ausführung 2:
für Hygienebereich
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Lenkrolle
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4301
H=Gesamthöhe:
235
Produkttyp:
mit Laufbelag
D1:
13
A:
54
D2:
88
R:
154
Tragfähigkeit kg:
300
D=Rollendurchmesser:
200
Radlagerung:
Gleitlager
B=Rollenbreite:
50
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle thermoplast
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,01*
€ 295,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,07*
€ 290,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,28*
€ 281,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,73*
€ 273,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 219,57*
€ 261,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,26*
€ 241,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.