Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLYAMIDRAD OHNE FESTSTELLSYSTEM, OHNE GEHÄUSE, FORM:B KUGELLAGER, D=250, B=65, POLYAMID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1784.250651
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1784.250651
EAN/GTIN:
     4059245597772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
polyamidrollen
Werkstoff: Polyamid. Hinweis: Räder aus Polyamid sind bruchsicher, korrosionsbeständig, schlag- und stoßfest und sind chemisch beständig. Des Weiteren haben die Räder eine hohe Abriebfestigkeit und einen geringen Rollwiderstand. Räder passend zu K1772.
Weitere Informationen:
B=Rollenbreite:
65
Radlagerung:
Kugellager
D=Rollendurchmesser:
250
B1:
65
Tragfähigkeit kg:
2000
D1:
25
Gewicht in kg (ERP):
2.9000
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Form:
B
Ausführung 2:
ohne Gehäuse
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Polyamidrad
RoHS:
true
Produkttyp:
schwere Ausführung
Form-Typ:
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: polyamidrad
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,22*
€ 228,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,48*
€ 224,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,05*
€ 215,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,91*
€ 209,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 168,26*
€ 200,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,39*
€ 186,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.